Hűtőközeg mérlegek

Szűrő

YELLOW JACKET -

Elektronikus mérlegek

StílusModellPontosságkijelzőMax. KapacitásPlatform méreteFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A68802+/- 0.25 ozDigitális110 font9 x 9 "0.1 oz. 0.01 font / 0.01 kg€652.27
B688120.1 oz. 0.005 font / 2 gLCD220 font9 "x 9"0.1 oz. 0.005 font / 2 g€937.14
APPROVED VENDOR -

Hűtőközeg mérleg elektronikus

StílusModellMax. KapacitásFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A5PWF8110 font0.1 g 0.005 oz€486.67
B5PWF9200 font0.2 g 0.01 oz€473.88
APPROVED VENDOR -

Tif kompakt hűtőközeg mérleg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TIF9030AD2BTE€551.02
JB INDUSTRIES -

Hűtőközeg mérleg elektronikus 220 Lb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DS-20000AD2RTG€698.08
APPROVED VENDOR -

Hűtőmérleg elektronikus programozható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5PWF7AE6CTR€835.77
YELLOW JACKET -

Digitális hűtőközeg-elemző, 4 szelep, több hűtőközeg, 4 tömlő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40870CJ2ABZ€1,632.45

Hűtőközeg mérlegek

A hűtőközeg-mérlegek pontosan megmérik a hűtőközeg-palack súlyát és a hűtőközeg-visszanyerő rendszerbe adagolt hűtőközeg mennyiségét. Raptor Supplies hűtőközeg-töltő mérlegek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Bacharach, JB Industries és Sárga kabát. Ezek a mérlegek segítenek a technikusoknak a szivárgások felkutatásában és a rendszeres karbantartásban. Válasszon ezeknek a hűtőközeg-mérlegeknek a széles választékából, amelyek LCD és digitális kijelzővel is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?