YELLOW DACKET 68802 töltőmérleg, elektronikus, 110 Lb kapacitás | AF3YEC 8EZ89

YELLOW JACKET 68802 Elektronikus töltési mérleg, 110 Lb kapacitás

Raktáron
Tétel: AF3YEC Típus: 68802Kereszthivatkozás: 8EZ89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€652.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőközeg feltöltési vagy visszanyerési skála
Pontosság+/- 0.25 oz
kijelzőDigitális
Max. Kapacitás110 font
Platform mérete9 x 9 "
Felbontás0.1 oz. 0.01 font / 0.01 kg
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3775
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8423820010
Származási országUS

Termék részletek:

A YELLOW JACKET 68802 töltőmérleget a technikusok használják a klíma- és hűtőrendszerek feltöltéséhez, hogy biztosítsák a pontos mennyiségű hűtőközeg hozzáadását. Ez az eszköz segít megelőzni a túl- vagy alultöltést, optimalizálva a rendszer hatékonyságát és teljesítményét. Ideális szakemberek számára, hozzájárulva a HVAC rendszerek megfelelő működéséhez és hosszú élettartamához.

Jellemzők:

  • A YELLOW JACKET 68802 töltőmérleg platformmérete 9 x 9 hüvelyk, így stabil alapot biztosít a hűtőközeg-palackok mérlegeléséhez.
  • Digitális kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a technikusok számára, hogy könnyen leolvassák a súlyt különböző mértékegységekben, beleértve az unciát, a fontot és a kilogrammot.
  • Ez a töltőmérleg egy hordtáskát is tartalmaz az egyszerű szállítás és tárolás érdekében.
  • Akár 110 font súlyú hengert is képes kezelni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen pontosságú a YELLOW JACKET 68802 töltési mérleg?

V. A töltési mérleg +/-0.25 uncia pontosságú.

K. Hogyan kezeli ez a töltőmérleg a konténerek súlyának levonására szolgáló tárafunkciókat?

V. A mérleg jellemzően tára funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a konténerek súlyának levonását a pontos mérés érdekében.

K. Milyen gyorsan biztosít a mérleg stabil súlyértékeket?

V. A stabil súlyértékek általában néhány másodpercen belül a hűtőközeg-henger mérlegre helyezése után érhetők el.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőMax. KapacitásPlatform méreteFelbontásÁr
YELLOW DACKET 68812 töltőmérleg, elektronikus, 220 Lb kapacitás | AF8NWE 29AU22 688120.1 oz. 0.005 font / 2 gLCD220 font9 "x 9"0.1 oz. 0.005 font / 2 g€937.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 68802 Elektronikus töltési mérleg, 110 Lb kapacitás
€652.27 /Mértékegység