Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PWF7 Refrigerantscale Elektronikus Programozható | AE6CTR

APPROVED VENDOR 5PWF7 hűtőközeg, elektronikus programozható

Raktáron
Tétel: AE6CTR Modell: 5PWF7
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
€835.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProgramozható hűtőközeg-töltési vagy -visszanyerő skála
Pontosság+/- 2 g
kijelzőDigitális
Max. Kapacitás220 font
Üzemmódoz; kg; lb
Platform mérete9 x 9 "
Felbontás0.2 g 0.01 oz
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8423820010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5PWF7 hűtőközeg, elektronikus programozható
€835.77 /Mértékegység