HOFFMAN Programozható vezérlő és kijelző tartozékok

Fekvő tájolású HMI-házak világosszürke acélszerkezettel és előre fúrt furatokkal a tetején a kar rögzítéséhez. Továbbá kényelmes markolatokkal a fogantyúkon és alumínium elülső lemezekkel a fokozott védelem érdekében  

Szűrő

HOFFMAN -

C2 sorozatú HMI szekrények, 14 -es méretű acél test

A Hoffman HMI (emberi gép interfész) házak ideálisak érzékeny eszközök, például lapos képernyős egységek, nyomógombok és más hasonló rendszerek beépítésére. Ezek az egységek csuklópántos ajtót tartalmaznak egypontos retesszel a belső alkatrészek gyors eléréséhez, integrált alumínium fogantyúk a profil hosszának meghosszabbításához, és a tetején előre fúrt lyuk a talapzatra szereléshez. 14 méteres szénacél nagy nyomatékú csapokkal rendelkeznek a gyors felszereléshez, és neoprén tömítéssel a vízzáró tömítés létrehozásához. Válasszon ezek közül a HMI szekrények közül, amelyek 15.75 és 21.65 hüvelykes magasságban kaphatók.

StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACP40501815.75 "19.69 "€2,065.39
AB21.65 "23.62 "€2,363.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?