HONEYWELL Nyomás- és vákuumkapcsolók

Úgy tervezték, hogy gyorsan nyitja/zárja az áramkört, ha a nyomás meghaladja a megadott alapértéket. Üvegerősítésű poliészter házzal rendelkezik a tartósság érdekében, és membrános működtetővel, amely érzékeli a nyomásváltozást. Normál és fordított működésű változatban kapható.

Szűrő

Honeywell pressure and vacuum switches are used in the HVAC, automotive and aerospace industries. These vacuum switches are used to monitor pressure or vacuum levels in systems, triggering actions...Tovább
HONEYWELL -

Nyomáskapcsolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AL4079B1033€431.97
BC6097A3004€364.20
C76055-00001000-01€199.56
DC6097A3012€401.41
HONEYWELL -

Nyomáskapcsoló

A Honeywell nyomáskapcsolók elektromos visszacsatolást biztosítanak, ha a kamra egy előre meghatározott nyomásszintre emelkedik vagy csökken. Ezek az egységek üveggel megerősített poliészter házzal rendelkeznek, csavaros csatlakozóval, amely lehetővé teszi a terepi beállítást, valamint a Kapton membránt, amely kompatibilis sokféle folyadékkal. Ezenkívül úgy tervezték, hogy különböző végződésekkel (Metri-Pack csatlakozó) együtt működjenek, amelyek csatlakoztatáskor szoros tömítést képeznek. Válasszon ezeknek a nyomáskapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek 750 PSI és 1250 psi törésnyomású változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellAkcióBurst nyomásKapcsolatfelvételGyári be / ki beállításNEMA értékelésVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A76575-B00000040-01Fordított750 psiSPST-NO4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€151.78
A76052-B00000150-01Fordított750 psiSPST-NO15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€150.25
B76054-B00000600-01Fordított1250 psiSPST-NO60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€154.43
A76051-B00000020-01Fordított750 psiSPST-NO2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€140.33
A76053-B00000300-01Fordított1250 psiSPST-NO35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€152.81
A76055-B00001000-01Fordított1250 psiSPST-NO100 psi191 - 150 psi (+/- 10)€155.21
A76576-B00000100-01Fordított750 psiSPST-NO10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€143.14
B76064-B00000600-01Standard 1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€190.81
B76061-B00000020-01Standard 750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€164.96
A76577-B00000040-01Standard 750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 - 7 psi (+/- 1)€167.77
A76580-B00000100-01Normál / hátramenet750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€173.30
A76072-B00000150-01Normál / hátramenet750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 - 24 psi (+/- 3)€199.07
A76074-B00000600-01Normál / hátramenet1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€180.24

Jellemzők

  • Honeywell pressure switches feature a glass-reinforced polyester enclosure for durability and a diaphragm actuator to sense the pressure change.
  • These units have a Kapton diaphragm compatible for use with a wide variety of fluids.
  • They are further designed to work in conjunction with different terminations (Metri-Pack connector) which forms a tight seal when connected.
  • They are available in 750 PSI and 1250 psi burst pressure variants.

Működési mechanizmus

  • Apply pressure or vacuum to the sensing element.
  • Sensing element deforms in response to pressure or vacuum.
  • This causes the movement of a diaphragm or piston and activates a switch mechanism.
  • The switch mechanism then completes or interrupts an electrical circuit based on the pressure or vacuum level.
  • Finally, the electrical circuit controls associated equipment or triggers alarms.

Gyakran ismételt kérdések

How do I install Honeywell pressure and vacuum switches?

  • Securely mount the switch using appropriate fasteners, ensuring it is positioned correctly.
  • Connect the electrical wiring to the terminals of the pressure or vacuum switch according to the wiring diagram provided.
  • Test the operation of the switch to ensure it functions correctly and responds appropriately to changes in pressure or vacuum.
  • If required, adjust the switch settings according to the application requirements.
  • Once tested and adjusted, securely fasten any connections and ensure they are properly insulated.
  • Conduct a final inspection to verify that the switch is installed correctly and is ready for use.

What factors should I consider while choosing a pressure and vacuum switch?

  • Select a switch with the necessary accuracy to meet your operational requirements.
  • Determine if the switch allows for easy adjustment of setpoints to accommodate varying pressure or vacuum levels.
  • Consider the response time of the switch to ensure it reacts quickly to pressure or vacuum changes as needed.
  • Assess the operating environment for factors such as temperature, humidity, and exposure to corrosive or hazardous substances, and choose a switch that can withstand these conditions.
  • Ensure the switch's electrical rating matches your system requirements to prevent overload or failure.
  • Choose a switch with mounting options suitable for your application, whether it's panel mount, pipe mount or other configurations.
  • Select a switch from a reputable manufacturer known for producing reliable and durable products to minimise the risk of failure.
  • Check if the switch meets industry standards and certifications relevant to your application, such as UL, CE or CS

What safety precautions should I take while using a pressure and vacuum switch?

  • Operate the switch within specified temperature, humidity and environmental conditions outlined in the manual to prevent damage or malfunction.
  • Follow electrical safety procedures when connecting the switch to power sources, such as turning off the power before installation, using insulated tools and wearing appropriate personal protective equipment.
  • Do not exceed the maximum pressure or vacuum rating of the switch to prevent damage or failure.
  • Periodically inspect the switch for signs of damage, wear or corrosion and replace any worn or damaged components promptly.
  • Establish procedures for emergency shutdown in case of switch malfunction or unexpected pressure / vacuum conditions.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?