Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 76072-B00000150-01 Nyomáskapcsoló Spdt-no/nc 15 Psi | AB7RJV 23Z341

HONEYWELL 76072-B00000150-01 Nyomáskapcsoló Spdt-no/nc 15 Psi

Raktáron
Tétel: AB7RJV Modell: 76072-B00000150-01Kereszthivatkozás: 23Z341
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
€199.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése120 V @ 1A, 240 V @ 0.5 A
AkcióNormál / hátramenet
Működtetés típusaRekeszizom
Burst nyomás750 psi
KapcsolatfelvételSPDT-NO / NC
DC érintkezés besorolása6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
DifferenciálisKözvetlen penge
Gyári be / ki beállítás15 psi
IP besorolás54
NEMA értékelés4, 4X, 13
Port típusa1 / 8-27 MNPT
Választék14 - 24 psi (+/- 3)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: kettős áramkör, egy áramkör állítható, üvegerősítésű poliészter ház

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióBurst nyomásKapcsolatfelvételGyári be / ki beállításNEMA értékelésVálasztékÁr
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Nyomáskapcsoló Spst-no 2psi 1/8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01Fordított750 psiSPST-NO2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€140.32
HONEYWELL 76052-B00000150-01 Nyomáskapcsoló Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01Fordított750 psiSPST-NO15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€150.26
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Nyomáskapcsoló Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01Fordított1250 psiSPST-NO35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€152.81
HONEYWELL 76054-B00000600-01 Nyomáskapcsoló Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-01Fordított1250 psiSPST-NO60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€154.43
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Nyomáskapcsoló Spst-nc 2psi 1/8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01Standard 750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€164.96
HONEYWELL 76064-B00000600-01 Nyomáskapcsoló Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01Standard 1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€190.82
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Nyomáskapcsoló Spst-no 4psi 1/8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01Fordított750 psiSPST-NO4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€151.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 76072-B00000150-01 Nyomáskapcsoló Spdt-no/nc 15 Psi
€199.07 /Mértékegység