MILLER-SMITH EQUIPMENT Nyomás- és vákuummérők

Szűrő

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Nyomásmérő

StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
AGA134-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€42.31
AGA141-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€42.31
AGA135-0310 psi0-60 psi, 0-4 bar2 psi€42.31
AGA143-0320 psi0-100 psi, 0-7 bar2 psi€42.31
AGA137-0330 psi0-150 psi, 0-10 bar5 psi€42.31
AGA140-0340 psi0-200 psi, 0-14 bar2 psi€42.31
AGA138-03100 psi0-400 psi, 0-28 bar10 psi€42.31
AGA142-03100 psi0-600 psi, 0-40 bar20 psi€42.31
BGA145-031000 psi0-6000 psi / bar200 psi€73.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?