MILLER-SMITH EQUIPMENT Nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: +/- 3-2-3% , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: Acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1/4 "MNPT , Tárcsa mérete: 2" , Mérőmű típusa: Hegesztésszabályozó , Lencse anyaga: Polikarbonát , Aljzat anyaga: Sárgaréz , A cső anyaga: Foszfor-bronz
StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
GA134-03
5 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€42.31
A
GA141-03
5 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€42.31
A
GA135-03
10 psi0-60 psi, 0-4 bar2 psi€42.31
A
GA143-03
20 psi0-100 psi, 0-7 bar2 psi€42.31
A
GA137-03
30 psi0-150 psi, 0-10 bar5 psi€42.31
A
GA140-03
40 psi0-200 psi, 0-14 bar2 psi€42.31
A
GA138-03
100 psi0-400 psi, 0-28 bar10 psi€42.31
A
GA142-03
100 psi0-600 psi, 0-40 bar20 psi€42.31
B
GA145-03
1000 psi0-6000 psi / bar200 psi€73.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?