Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA145-03 Nyomásmérő 0–6000 Psi/bar 2in | AC7LWQ 38N714

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA145-03 Nyomásmérő 0–6000 Psi/bar 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7LWQ Modell: GA145-03Kereszthivatkozás: 38N714
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
€73.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+/- 3-2-3%
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1/4 "MNPT
Dial Méret2"
A nyomtáv típusaHegesztésszabályozó
osztások1000 psi
Lens AnyagPolikarbonát
Választék0-6000 psi / bar
A legkisebb érettségi200 psi
Aljzat anyagaSárgaréz
CsőanyagFoszfor-bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr
MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA134-03 Nyomásmérő 0 - 30 Psi 0 - 2 Bar 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€41.89
MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA135-03 Nyomásmérő 0 - 60 Psi 0 - 4 Bar 2 | AC7LWH 38N707 GA135-0310 psi0-60 psi, 0-4 bar2 psi€41.89
MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA137-03 Nyomásmérő 0 - 150 Psi 0 - 10 Bar | AC7LWJ 38N708 GA137-0330 psi0-150 psi, 0-10 bar5 psi€41.89
MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA138-03 Nyomásmérő 0 - 400 Psi 0 - 28 Bar | AC7LWK 38N709 GA138-03100 psi0-400 psi, 0-28 bar10 psi€41.89
MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA140-03 Nyomásmérő 0 - 200 Psi 0 - 14 Bar | AC7LWL 38N710 GA140-0340 psi0-200 psi, 0-14 bar2 psi€41.89
MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA141-03 Nyomásmérő 0 - 30 Psi 0 - 2 Bar 2 | AC7LWM 38N711 GA141-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€41.93
MILLER-SMITH BERENDEZÉS GA142-03 Nyomásmérő 0 - 600 Psi 0 - 40 Bar | AC7LWN 38N712 GA142-03100 psi0-600 psi, 0-40 bar20 psi€41.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA145-03 Nyomásmérő 0–6000 Psi/bar 2 hüvelyk
€73.22 /Mértékegység