MONARCH Tápegység

Szűrő

MONARCH -

Tartályok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A500206406042€251.07
B500206423785€644.73
C500205523788€723.93
D500206406076€674.06
E500206406072€297.82
F500206414170€273.51
G500206414249€674.06
H500206419384€177.62
I500206414188€252.07
J500206414189€205.44
K500206406864€375.02
L500206414184€156.81
M500206414168€186.64
N500206414185€165.90
O500205523791€180.32
P500205523786€175.01
Q500205523793€226.01
R500205523792€186.67
S500206414224€203.44
T500205523790€182.00
MONARCH -

Hidraulikus tápegység

StílusModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisRPMFeszültségMax. NyomásFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
AM-3326-02185.437 "----12 VDC3000 psi-€742.69
BM-3593-01646 7 / 32 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€2,082.17
CM-3313-01066 11 / 16 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,031.80
DM-3519-04207.5 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€967.12
EM-3519-04197.5 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,054.72
FM-3519-04217.5 "----24 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,042.54
GM-3504-02397.125 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€826.33
HB-3530 0104-8 11 / 32 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,475.46
IM-3554-01578.125 "----12 VDC3000 psiVízszintes / függőleges€1,191.68
JM-4504-01649 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiVízszintes€1,380.33
JM-4504-01669 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiVízszintes€1,458.77
JM-4504-01639 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiVízszintes€1,376.40
KM-4504-01659 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiVízszintes€1,427.42
JM-4504-015810 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0A0.511800115 / 230 VAC1500 psiVízszintes€1,356.83
LM-4504-016010 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1500 psiVízszintes€1,478.39
JM-4504-016210 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC750 psiVízszintes€1,533.29
JM-4504-016110 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1000 psiVízszintes€1,505.84
MM-4504-015910 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC3000 psiVízszintes€1,450.91
NM-4509-021710.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiFüggőleges€1,725.42
OM-4505-015112.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiFüggőleges€3,066.91
PM-4505-014912.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiFüggőleges€3,012.77
QM-4505-015212.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiFüggőleges€2,711.80
RM-4505-015012.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiFüggőleges€2,572.44
ST92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiFüggőleges€5,751.78
TT92C355C93F0-0115 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiFüggőleges€5,132.77
MONARCH -

Szeleposztó készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500204901762CT3UCZ€438.27
MONARCH -

Hidraulikus kézibeszélő-vezérlő, 2 áramkör, műanyag, repülő vezetékek, 10 láb kábelhossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500249017026120CT3UCM€252.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?