ALTRONIX Energiaellátó rendszerek és alkatrészek

Kompakt burkolattal rendelkeznek, hogy egyidejűleg 12 VDC, 24 VDC vagy 12 és 24 VDC feszültséget biztosítsanak két egykimenetes tápegységen/töltőn keresztül. A ház akár négy darab 12 VDC / 12 Ah akkumulátor befogadására képes.

Szűrő

ALTRONIX -

Bővíthető energiarendszerek

Az Altronix bővíthető tápellátási rendszerek egy kompakt házzal rendelkeznek, amelyek egyszerre biztosítanak 12 VDC, 24 VDC vagy 12 és 24 VDC feszültséget két egykimenetes tápegységen/töltőn keresztül. A ház akár négy darab 12 VDC / 12 Ah akkumulátor befogadására képes. Ezek az egységek lekapcsolják az egyenáramú kimeneti kapcsokat, ha az akkumulátor feszültsége 71-73% alá esik a 12V-os egységek és 70-75% alá a 24V-os egységek esetében, hogy megakadályozzák az akkumulátor mélykisülését.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMaxFit13FE€1,198.89
BMaxFit37FE€1,433.77
BMaxFit55FE€1,300.53
BMaxFit75FE€1,388.56
CMaxFit3FE€937.86
BMaxFit7FE€981.75
DMaxFit11FE€1,185.03
EMaxFit35FE€1,346.87
FMaxFit33FE€1,270.50
BMaxFit77FE€1,476.09
BMaxFit5FE€954.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?