ACME ELECTRIC Teljesítmény klímaberendezések

Az energiakondicionálók megtisztítják és szabályozzák az elektromos áram feszültségét és áramát. Feszültségcsúcsok elleni védelem, az elektromágneses interferencia (EMI) elnyomása és a rendszer teljesítménytényezőjének javítása.

Szűrő

ACME ELECTRIC -

True Power sorozatú tápkondicionálók, állandó feszültségszabályozók

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AT16943015.5 "5.8 "6"€2,497.79
AT16943317 "7.3 "7"€2,911.39
AT16943117 "7.3 "7"€2,646.45
AT16943217 "7.3 "7"€2,772.74
AT16943418.5 "8.55 "6.5 "€3,250.06
AT16943619 "10.2 "10.5 "€7,474.33
AT16943519 "10.2 "10.5 "€5,638.33
AT16943722 "12.2 "12.54 "€11,959.25
BT16943923.06 "24.06 "40.13 "€34,039.37
BT16943823.06 "24.06 "27.31 "€26,092.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?