TAYLOR Zsebes hőmérők

Szűrő

TAYLOR -

Tárcsázza a zsebhőmérőt

StílusModellPontosságCase MaterialSzár anyagaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A3621+/- 2 fok FRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-220 F fok€10.78
B6096-N+/- 2% a skála végén304 Stainless Steel304 Stainless Steel-40-160 F fok€8.34
C6092-N+/- 2% a skála végén304 Stainless Steel304 Stainless Steel0-220 F fok€8.34
TAYLOR -

Digitális zsebhőmérő

A Taylor digitális zsebhőmérőket a folyadék hőmérsékletének pontos ellenőrzésére használják, és ideálisak kereskedelmi konyhákban vagy kutatási létesítményekben való használatra. Ezek az NSF által tanúsított hőmérők antimikrobiális hüvelyt tartalmaznak, hogy a hőmérőt biztonságban tartsák a kórokozók támadásaitól, és hosszabb szárakkal mérjék a folyadék hőmérsékletét a mélyedényekben. 4 számjegyből álló kijelzővel vannak felszerelve, hogy könnyebben olvashassák az adatokat, valamint a min / max, a hold és az automatikus kikapcsolás funkciókat az akkumulátor élettartamának és a felhasználói kényelem megkímélése érdekében. Válasszon ezekből a zsebhőmérőkből, amelyek 1.5 V alkáli, 1.5 V ezüst-oxid és 3 V lítium-ion akkumulátor opciókban kaphatók Raptor Supplies

StílusModellPontosságAkkumulátor típusDial MéretkijelzőSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A9840 RB+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-392 F fok€13.98
B9840+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-302 F fok€18.41
C98420 foktól 230 fokig F +/- 1, 230 fok felett F +/- 3.61.5 V alkáli1"4 jegyű LCD, 0.4 "magas számjegyű5"-40-450 F fok€23.14
D9841-58 foktól 14 fokig F +/- 3.6 fok, 14 foktól 212 fokig F +/- 1.8 fok, 212 foktól 302 fokig F +/- 3.6 fok, 300 foktól 400 fokig F +/- 5.4 fok, 400 foktól 500 fokig +/- 7.2 fok1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-500 F fok€14.44
TAYLOR -

Tárcsás zsebhőmérő, 1 hüvelykes számlapátmérő, 5 hüvelykes szár, Lg, -40 - 120 F, Fahrenheit

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6091NCU4ZAZ€14.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?