Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER MV-13-166 tűszelep, 1/2 hüvelykes portméret | AE7BQU 5WRL2

PARKER MV-13-166 tűszelep, 1/2 hüvelykes portméret

Raktáron
Tétel: AE7BQU Modell: MV-13-166Kereszthivatkozás: 5WRL2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€623.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyagaNedvesített: PFA, PTFE; Nem nedvesített: PFA, ETFE, PVDF
csatlakozásTömörítés
Illesztő stílusEgyenes
flow ControlEgyenes
FogantyúAFP
Bemeneti port mérete1/2 "Pargrip
Hossz3 23 / 32 "
Max. Környezeti hőmérséklet100 ° C
Max. Folyam4.60 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete130 ° C
Max. Magasság3 53 / 64 "
Max. Nyomás100 psi
Min. A környezet hőmérséklete.17 ° C
Min. Folyadék hőmérséklete17 ° C
Anya anyagaAFP
Kimeneti port1/2 "Pargrip
Nyomás értékelés100 PsiG
Tömítés anyagaAFP
Szár típusaAFP
Hőmérséklet ÉrtékelésKörnyezeti: 0 fok és 212 fok F között; Folyadék: 0 fok 266 F fokig
Csőméret1 / 2 "
Nedvesített anyagokPFA, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásBemeneti port méreteHosszMax. FolyamCsőméretÁr
PARKER MV-13-104 tűszelep, 1/4 hüvelykes portméret | AE7BQQ 5WRK6 MV-13-104Fellobbanás1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-€548.23
PARKER MV-13-163 tűszelep, 3/8 hüvelykes portméret | AE7BQT 5WRL1 MV-13-163Tömörítés3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "€549.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER MV-13-166 tűszelep, 1/2 hüvelykes portméret
€623.92 /Mértékegység