Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4A-V4LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes méret | AB3APZ 1RAZ5

PARKER 4A-V4LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3APZ Modell: 4A-V4LN-SSKereszthivatkozás: 1RAZ5
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
€287.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyaga316 Stainless Steel
csatlakozásA-LOK (R) / Tömörítés
Illesztő stílusEgyenes
FogantyúNejlon
Hossz2 5 / 16 "
Max. Folyam0.43 gpm
Max. Magasság3 1 / 16 "
Max. Nyomás5000 psi
Tömítés anyagaPTFE
Szár típusaSzabályozó
Hőmérséklet Értékelés-65 foktól 450 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • V sorozatú tűszelep folyadékszabályozáshoz műszeres és erőművi alkalmazásokban
    • Különböző keménység a test menetei és a feszített szár között a megnövelt cikluséletért és politetrafluoretilén tömítések a szivárgás megszüntetéséhez
    • 316 SS konstrukció 5000 psi nyomásig és 450 ° F hőmérsékletig tartó ellenálláshoz
    • Az ISA S75.02 szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHosszMax. FolyamMax. MagasságMax. NyomásSzár típusaCsőméretÁr
PARKER 2A-V2LR-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/8 hüvelykes méret | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psitompa1 / 8 "€429.16
PARKER 2A-V2LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/8 hüvelykes méret | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiSzabályozó1 / 8 "€374.10
PARKER 4A-V4LR-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes méret | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psitompa1 / 4 "€327.70
PARKER 4A-V4LK-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes méret | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiTompa tű PCTFE1 / 4 "€360.99
PARKER 6A-V6LR-SS tűszelep, 5000 PSI, 3/8 hüvelykes méret | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psitompa3 / 8 "€418.15
PARKER 6A-V6LN-SS tűszelep, 3/8 hüvelykes csatlakozási méret, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psi3 / 8 "€446.31
PARKER 6A-V6LK-SS tűszelep, 5000 PSI, 3/8 hüvelykes méret | AB3AQD 1RAZ9 6A-V6LK-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.80 gpm3 35 / 64 "5000 psiTompa tű PCTFE3 / 8 "€423.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4A-V4LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes
€287.96 /Mértékegység