Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2A-V2LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/8 hüvelykes méret | AB3APX 1RAZ2

PARKER 2A-V2LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3APX Modell: 2A-V2LN-SSKereszthivatkozás: 1RAZ2
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
€374.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyaga316 Stainless Steel
csatlakozásA-LOK (R) / Tömörítés
Illesztő stílusEgyenes
FogantyúNejlon
Hossz2 1 / 64 "
Max. Folyam0.12 gpm
Max. Magasság63 / 64 "
Max. Nyomás5000 psi
Tömítés anyagaPTFE
Szár típusaSzabályozó
Hőmérséklet Értékelés-65 foktól 450 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481803060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHosszMax. FolyamMax. MagasságMax. NyomásSzár típusaCsőméretÁr
PARKER 2A-V2LR-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/8 hüvelykes méret | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psitompa1 / 8 "€429.16
PARKER 4A-V4LR-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes méret | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psitompa1 / 4 "€327.70
PARKER 4A-V4LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes méret | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiSzabályozó1 / 4 "€287.96
PARKER 4A-V4LK-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/4 hüvelykes méret | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiTompa tű PCTFE1 / 4 "€360.99
PARKER 6A-V6LR-SS tűszelep, 5000 PSI, 3/8 hüvelykes méret | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psitompa3 / 8 "€418.15
PARKER 6A-V6LN-SS tűszelep, 3/8 hüvelykes csatlakozási méret, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psi3 / 8 "€446.31
PARKER 6A-V6LK-SS tűszelep, 5000 PSI, 3/8 hüvelykes méret | AB3AQD 1RAZ9 6A-V6LK-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.80 gpm3 35 / 64 "5000 psiTompa tű PCTFE3 / 8 "€423.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2A-V2LN-SS tűszelep, 5000 PSI, 1/8 hüvelykes
€374.10 /Mértékegység