PARKER MV-13 sorozat, tűszelepek


Szűrő
Test anyaga: Nedvesített: PFA, PTFE; Nem nedvesített: PFA, ETFE, PVDF , Illesztési stílus: Egyenes , Fogantyú anyaga: AFP , Max. Folyadék hőmérséklet: 130 ° C , Max. Magasság: 3 53 / 64 " , Max. Nyomás: 100 psi , Csőméret: 1 / 4 " , Nyomás értékelés: 100 PsiG , Tömítés anyaga: AFP , Szár típusa: AFP , Nedvesített anyagok: PFA, PTFE
StílusModellcsatlakozásBemeneti port méreteHosszMax. FolyamCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MV-13-166
Tömörítés1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "€623.93
A
MV-13-163
Tömörítés3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "€549.00
B
MV-13-104
Fellobbanás1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-€548.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?