ALTRONIX Dugaszolható transzformátorok

Különféle falra szerelhető Altronix dugaszolható transzformátorokat tartalmaz időjárás- és tűzálló házban. Különböző bemeneti / kimeneti feszültségekkel, VA-értékekkel és csatlakozási típusokkal kapható

Szűrő

ALTRONIX -

Plug-in transzformátorok, 60Hz

Az Altronix dugaszolható transzformátorok 115 VAC vagy 120 VAC feszültséget biztosítanak az ipari alkalmazásokban használt elektromos berendezések számára. Csavaros csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést, és falra szerelhetők, hogy megvédjék őket a portól, nedvességtől, ütésektől és rezgésektől. Válasszon a transzformátorok széles választékából, amelyek 20 VA, 40 VA és 50 VA névleges feszültséggel kaphatók.

StílusModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€61.75
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€43.66
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€43.66
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€57.65
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€64.35
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€43.66
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€57.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?