ALTRONIX Plug-in transzformátorok, 60Hz


Szűrő
Szín: Cserez , Kapcsolat típus: Csavaros terminál , Hz: 60 , IP besorolás: Nem értékelt , Stílus: Wall Mount , Temp. Emelkedik: 0-49 C fok , Tip mérete: Nincs vezeték
StílusModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TP2450
3.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€61.75
A
TP1220
3.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€43.66
A
TP1620
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€43.66
A
TP1640
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€57.65
A
TP1650
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€64.35
A
TP2420
3.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€43.66
A
TP2440
3.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€57.65

Plug-in transzformátorok, 60Hz

Az Altronix dugaszolható transzformátorok 115 VAC vagy 120 VAC feszültséget biztosítanak az ipari alkalmazásokban használt elektromos berendezések számára. Csavaros csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést, és falra szerelhetők, hogy megvédjék őket a portól, nedvességtől, ütésektől és rezgésektől. Válasszon a transzformátorok széles választékából, amelyek 20 VA, 40 VA és 50 VA névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?