Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX TP2420 dugaszolható transzformátor hüvelyk 120 hüvelyk 24 20va | AE2AMH 4WCD3

ALTRONIX TP2420 dugaszolható transzformátor hüvelyk 120 ki 24 20va

Raktáron
Tétel: AE2AMH Modell: TP2420Kereszthivatkozás: 4WCD3
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
€43.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható transzformátor
színekCserez
Kapcsolat típusaCsavaros terminál
Mélység3.25 "
Magasság2.38 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
IP besorolásNem értékelt
Kimeneti feszültség24 VAC
StílusWall Mount
Hőmérséklet Emelkedik0-49 C fok
Tipp méreteNincs vezeték
VA minősítés20
Szélesség2.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8504314035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
ALTRONIX TP1220 dugaszolható transzformátor 115 hüvelykes kimenet 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€43.66
ALTRONIX TP1620 dugaszolható transzformátor 120 hüvelykes kimenet 16.5 20va | AE2AME 4WCC9 TP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€43.66
ALTRONIX TP1640 dugaszolható transzformátor 120 hüvelykes kimenet 16.5 40va | AE2AMF 4WCD1 TP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€57.64
ALTRONIX TP1650 dugaszolható transzformátor 120 hüvelykes kimenet 16.5 50va | AE2AMG 4WCD2 TP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€64.35
ALTRONIX TP2440 dugaszolható transzformátor 120 hüvelykes kimenet 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€57.64
ALTRONIX TP2450 dugaszolható transzformátor hüvelyk 120 hüvelyk 24 50va | AE2AMK 4WCD5 TP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€61.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX TP2420 dugaszolható transzformátor hüvelyk 120 ki 24 20va
€43.66 /Mértékegység