VALLEY CRAFT Platformos teherautók

Könnyű és korrózióálló alumínium/acél platformos teherautók csúszásmentes felülettel. Önthető gumi, pneumatikus és poliuretán görgős változatban kapható

Szűrő

VALLEY CRAFT -

Platformos teherautók, alumínium szerkezet

A Valley Craft platformos teherautókat élelmiszeripari létesítményekben és laboratóriumi alkalmazásokban áruk emelésére, mozgatására és szállítására használják. A könnyű, alumínium szerkezetű fedélzetek ellenállnak a korróziónak, és alacsonyan ülhetnek a talajhoz, hogy csökkentsék a távolságot nehéz vagy terjedelmes anyagok betöltésekor. Ezek a teherautók önthető gumi görgőkkel vannak felszerelve pneumatikus vagy tömör gumi kerekekkel az ütés- és rezgéselnyelés érdekében egyenetlen terepen, valamint a könnyű manőverezhetőség érdekében. Egyes modellek, mint pl 3716 szabványos platós teherautó, 1600 lb a fogantyújukon kézifékkel kell rendelkezniük, hogy lelassítsák a teherautókat vagy megakadályozzák azok mozgását, ezáltal megakadályozzák a kifutó teherautókat, amikor terjedelmes rakományokat lejtős felületeken vagy rámpákon szállítanak. A platós targoncák eltávolítható fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek megkönnyítik a kényelmet, és 1000, 1600 és 2000 font teherbírásban állnak rendelkezésre.

StílusModellTerhelhetőségFékGörgős kerék átmérőjeKerék típusaSzélességFedélzet hosszaFedélzet szélességeMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AF81002A31000 lbs.--Pneumatikus25 "--48 "€816.82
ajánlatkérés
B37161600 font-6"--60 "30 "--
ajánlatkérés
CF83713A91600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€1,118.04
ajánlatkérés
CF83732A61600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--39.5 "€1,075.54
ajánlatkérés
CF83712A01600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€1,034.88
ajánlatkérés
CF83730A81600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--39.5 "€1,040.42
ajánlatkérés
CF83736A21600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--39.5 "€1,243.70
ajánlatkérés
CF83710A21600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€999.77
ajánlatkérés
CF83716A61600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--38.5 "€1,201.20
ajánlatkérés
CF83735A31600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--39.5 "€1,160.54
ajánlatkérés
CF83715A71600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--38.5 "€1,118.04
ajánlatkérés
CF83733A51600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--39.5 "€1,160.54
ajánlatkérés
B37372000 font-10 "--30 "60 "--
ajánlatkérés
DF83737A12000 lbs.Igen-Szilárd gumi30 "--40.5 "€2,714.71
ajánlatkérés
DF83738A02000 lbs.Igen-Pneumatikus30 "--41.5 "€2,851.46
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT -

Négykerekű kormányos ipari pótkocsik, acél fedélzet

A Valley Craft négykerekű, négykormányzott ipari pótkocsikat nehéz terhek motoros vontatására tervezték alacsony sebességgel, és csökkentik a szükséges kézi fizikai erőfeszítéseket. Nehéz nyomtávú acélszerkezetükkel ellenállnak az ütési erőknek és ütéseknek, valamint csap- és kapcsos vonóhoroggal rendelkeznek, amelyek a motoros vontatóberendezéshez csatlakoztatják őket, vagy több pótkocsi csatlakoztatásához. Ezek a pótkocsik önthető gumiból, poliuretánból vagy pneumatikus anyagból készült görgőkkel rendelkeznek az ütés- és rezgéselnyelés érdekében egyenetlen terepen, és szűk fordulási sugaruk van, amely kevesebb mozgásteret igényel a sarkokban, folyosókon és más szűk helyeken. Válasszon a pótkocsik széles kínálatából, amelyek 2000 és 4000 font teherbírással kaphatók.
Raptor Supplies is kínál Valley Craftot Platformos teherautók levehető fogantyúkkal, 1000, 1600 és 2000 lb teherbírással.

StílusModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgő kerék szélességeTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AF8975110 "Öntapadó gumi2.5 "16.25 "€5,278.83
ajánlatkérés
AF8975316 "Pneumatikus8"19.375 "€4,953.71
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT -

Quad Steer Trailer, 2000 lbs Capacity, 36 x 60 Inch Platform, Pneumatic Wheels

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F89752CJ6TYF-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?