VALLEY CRAFT F83730A8 Ezy-Rol Platform Truck, 24 X 36 Deck, 8 X 2 Tire, 1600 Lb Load Cap. | AJ8FVF

VALLEY CRAFT F83730A8 Ezy-Rol emelőkosár, 24 "X 36" fedélzet, 8 "X 2" abroncs, 1600 Lb teherbírás.

Tétel: AJ8FVF Típus: F83730A8
€1,040.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Féknem
Magasság39.5 "
Hossz36 "
Terhelhetőség1600 lbs.
kerékméret8 "x 2"
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerekek4
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségFékGörgős kerék átmérőjeKerék típusaSzélességFedélzet hosszaFedélzet szélességeMagasságÁr
VALLEY CRAFT 3716 Standard platós teherautó 1600 Lb. | AF4AYD 8NER8 37161600 font-6"--60 "30 "--
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT 3737 Standard Platform Truck 2000 Lb. | AF6CJJ 9WL24 37372000 font-10 "--30 "60 "--
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F81002A3 szuperpolcos irodai teherautó, 24" x 36" platform, 1000 font teherbírás. | AJ8FTG F81002A31000 lbs.--Pneumatikus25 "--48 "€675.05
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F83710A2 Ezy-Rol platós teherautó, 24" X 36" fedélzet, 6" X 2" abroncs, 1600 Lb teherbírás. | AJ8FVA F83710A21600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€826.25
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F83712A0 Ezy-Rol platós teherautó, 24" X 48" fedélzet, 6" X 2" gumiabroncs, 1600 Lb teherbírás. | AJ8FVB F83712A01600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€855.27
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F83713A9 Ezy-Rol platós teherautó, 24" X 60" fedélzet, 6" X 2" abroncs, 1600 Lb teherbírás. | AJ8FVC F83713A91600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€924.00
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F83715A7 Ezy-Rol platós teherautó, 30" X 48" fedélzet, 6" X 2" gumiabroncs, 1600 Lb teherbírás. | AJ8FVD F83715A71600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--38.5 "€924.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALLEY CRAFT F83730A8 Ezy-Rol emelőkosár, 24 "X 36" fedélzet, 8 "X 2" abroncs, 1600 Lb teherbírás.
€1,040.42 /Mértékegység