ULTEM Műanyag lemez film és lapos készlet

Szűrő

ULTEM -

PEI lapkészlet

Az Ultem 1000 PEI lapokat úgy tervezték, hogy fűtött vagy fűtetlen nyomtatóágyakkal ellátott 3D-s nyomtató számára építési felületet biztosítsanak. Ezek a nagy teljesítményű Ultem lapok kivételes láng-, hő- vagy vegyszerállósággal és UV-stabilitással rendelkeznek, és képesek állandó dielektromos tulajdonságokat is fenntartani a frekvenciák széles tartományában. Támogatást nyújtanak az ABS és a PLA nyomatokhoz, és nem igényelnek semmilyen felület-előkészítést, például minden egyes nyomtatási feladat előtt speciális megoldásokat vagy szalagokat kell alkalmazni. A felület tisztításához és az ujjlenyomatok eltávolításához azonban gyakran ajánlott izopropil-alkohollal törölni a lapot. Ezeket a műanyag lepedőket vagy a meglévő ágyas platform tetejére lehet helyezni kötő vagy aligátor kapcsok segítségével, vagy közvetlenül 3M 468MP ragasztókkal. Hatékonyan működhetnek -20 és 340 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, és mindkét oldalon kék védőfóliával rendelkeznek a további védelem érdekében.

StílusModellHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1nrc212 "0.04 "12 "€109.91
B1nrc512 "0.125 "12 "€248.18
B1nrc712 "0.375 "12 "€332.46
B1nre112 "1.25 "12 "€1,090.88
B1nrc312 "0.063 "12 "€94.35
B1nrc812 "0.5 "12 "€439.10
B1nrc412 "0.093 "12 "€162.40
B1NRH924 "0.063 "24 "€379.36
C1NRJ724 "1.25 "24 "€4,363.53
B1NRJ524 "0.5 "24 "€1,756.39
B1NRJ424 "0.375 "24 "€1,329.98
B1NRJ124 "0.093 "24 "€649.43
B1nre924 "0.093 "12 "€340.41
B1NRH824 "0.04 "24 "€418.92
B1nre724 "0.04 "12 "€189.27
B1NRF224 "0.25 "12 "€449.14
B1nre824 "0.063 "12 "€189.19
B1NRG948 "0.5 "12 "€1,329.98
B1NRG448 "0.063 "12 "€342.08
B1NRK448 "0.04 "24 "€782.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?