ULTEM 1NRG9 lap Pei Amber 1/2 hüvelyk T 12 x 48 hüvelyk | AB2TMF

ULTEM 1NRG9 lap Pei Amber 1/2 hüvelyk T 12 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2TMF Modell: 1NRG9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,329.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekBorostyán
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagPEI
Anyag típusaTermészetes fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 340 fokig F
Szakítószilárdság16,500 psi
Vastagság0.5 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód3920995000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
ULTEM 1NRC2 lap Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1nrc212 "0.04 "12 "€83.84
ULTEM 1NRC3 lap Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1nrc312 "0.063 "12 "€86.14
ULTEM 1NRC4 lap Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1nrc412 "0.093 "12 "€162.29
ULTEM 1NRC5 lap, PEI, borostyánsárga, 1/8 hüvelyk vastagság, 12 hüvelyk hosszúság x 12 hüvelyk széles | AB2TLW 1nrc512 "0.125 "12 "€218.93
ULTEM 1NRC7 lap Pei Amber 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TLX 1nrc712 "0.375 "12 "€332.27
ULTEM 1NRC8 lap Pei Amber 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TLY 1nrc812 "0.5 "12 "€438.82
ULTEM 1NRE1 lap Pei Amber 1 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TLZ 1nre112 "1.25 "12 "€1,090.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTEM 1NRG9 lap Pei Amber 1/2 hüvelyk T 12 x 48 hüvelyk
€1,329.15 /Mértékegység