MILLER ELECTRIC Plazmavágók

Legfeljebb 7/8 hüvelykes standard acél / rozsdamentes acél és 5/8 hüvelykes alumínium vágható. Különböző kábelhosszúságban, teljes magasságban és bemeneti feszültségértékben kapható

Szűrő

MILLER ELECTRIC -

Plazmavágók

A Miller elektromos plazmavágók alkalmasak fém munkadarabok vágására építőipari, fémmegmunkálási, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Auto-Line technológiával rendelkeznek, amely automatikusan csatlakozik a 120–240 VAC áramforráshoz a burkolatok eltávolítása nélkül, és az Auto-Refire technológiát a pilotív automatikus vezérléséhez, miközben kiterjesztett fémdarabokat vagy több fémdarabot vág le. Automatikus levegőszabályozással is rendelkeznek a bemeneti nyomásingadozás kompenzálására, így biztosítva az állandó pisztolynyomást. Válasszon az X-TREME plazmavágók széles választékából, amelyek 3/8 és 7/8 hüvelyk közötti vágási kapacitással kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellKábel hosszaVágási kapacitásMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A907584-------€7,855.44
B907584002-------€9,186.65
C90752912 láb.3/8 18 IPM-kor240 V - 35%, 120 V (20 A) - 20%, 120 V (15 A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,847.92
D90757912 láb.5 / 8 "20%, 50%120 a 24013.25 "9"5.5 "€4,963.30
D907579001205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€5,335.67
E90758320 láb.7 / 8 "40%, 100%208 a 23018.5 "13.5 "8.75 "€7,263.18
F90758300225 láb.7 / 8 "40%, 100%208 a 23018.5 "13.5 "8.75 "€8,332.19
E907583001507/8208V - 40%, 230V - 50%120 / 240V18.513.58.75€7,672.80
G90758400150 láb.7 / 8 "40%, 100%208 a 57518.5 "13.5 "8.75 "€8,247.31
MILLER ELECTRIC -

Plazmavágó, bemeneti feszültség 208 / 575V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
907584004CD3TZF€9,498.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?