MILLER ELECTRIC 907583002 Plazmavágó Spectrum 875 90psi 25ft. | AD6RKF 49X321

MILLER ELECTRIC 907583002 plazmavágó spektrum 875 90 psi 25 láb.

Raktáron
Tétel: AD6RKF Típus: 907583002Kereszthivatkozás: 49X321

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,332.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlasma Cutter
Kábel hossza25 láb.
Vágási kapacitás7 / 8 "
DesignInverter
Működési ciklus40%, 100%
Bemenet44–47 amper
Bemeneti feszültség208 a 230
Teljes mélység18.5 "
Teljes magasság13.5 "
Teljes szélesség8.75 "
PSI90
Névleges kimenet60A 140 VDC-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.76
Hajó magassága (cm)50.17
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8456903000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaVágási kapacitásMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
MILLER ELECTRIC 907529 Plazmavágó Inverter Spectrum 375 | AA6HPR 13Z845 90752912 láb.3/8 18 IPM-kor240 V - 35%, 120 V (20 A) - 20%, 120 V (15 A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,847.92
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Plazmavágó, 90 Psi, 12 Ft | AD6RKD 49X315 90757912 láb.5 / 8 "20%, 50%120 a 24013.25 "9"5.5 "€4,963.30
MILLER ELECTRIC 907583 Plazmavágó Spectrum 875 90psi 20ft. | AD6RKE 49X319 90758320 láb.7 / 8 "40%, 100%208 a 23018.5 "13.5 "8.75 "€7,263.18
MILLER ELECTRIC 907584001 Plazmavágó Spectrum 875 90 Psi 50ft. | AD6RKH 49X324 90758400150 láb.7 / 8 "40%, 100%208 a 57518.5 "13.5 "8.75 "€8,247.31
MILLER ELECTRIC 907579001 Plazmavágó Spectrum 625 90PSI 20 Feet | AJ2GUG 49X316 907579001205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€5,335.68
MILLER ELECTRIC 907583001 Plazmavágó Spectrum 875 90PSI 50 láb | AJ2GUH 49X320 907583001507/8208V - 40%, 230V - 50%120 / 240V18.513.58.75€7,672.80
MILLER ELECTRIC 907584002 Plazmavágó, Spectrum 875 Auto-Line, 25 láb gép | CT3GFK 49X325 907584002-------€9,186.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 907583002 plazmavágó spektrum 875 90 psi 25 láb.
€8,332.19 /Mértékegység