A Miller Electric 907529 plazmavágó inverter alkalmas fém munkadarabok vágására építőipari, fémmegmunkálási és karbantartási és javítási alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Miller Electric 907529 egy Spectrum 375 X-TREME sorozatú plazmavágó, amelyet széles körben használnak a gyártásban, az autóiparban, a hegesztésben és a gyártóiparban nagy igénybevételű fémvágási alkalmazásokhoz.
- Ez a Miller hordozható plazmavágó Auto-Refire technológiával rendelkezik, hogy vezérelje a pilotívet, miközben több fémdarabot vág. Az automatikus levegőszabályozás állandó pisztolynyomást biztosít a bemeneti nyomás változása esetén, és több feszültségű dugót biztosít a 120 / 240 V-os aljzatokhoz való egyszerű csatlakoztatáshoz, szerszámok használata nélkül.
- Jár hozzá egy XT30 zseblámpa, egy nagy teherbírású munkabilincs, egy X-CASE, 2 MVP dugó (5-15P és 6-50P), egy vállpánt és egy fogyóeszköz doboz 2 elektródával, 2 hegyekkel, terelővel és egy levegő szerelvény.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használható a plazmavágó?
V. A plazmavágók az anyagok gyorsabb vágására szolgálnak, mint az oxigén-üzemanyagú fáklyák. Ez a megnövelt sebesség növelheti a termelékenységet a munkahelyen. A rendkívül gyúlékony gáz és a nyílt láng hiánya miatt a plazmavágók lényegesen biztonságosabbak is, mint az oxigén-üzemanyag-vágók.
K. Milyen gázra van szükségünk egy plazmavágóhoz?
V. A legnépszerűbb gázok a nitrogén, az oxigén vagy az argon. Egyes plazmavágó rendszerek többgázos funkciókat is tartalmaznak, így különféle gázok használhatók különféle alkalmazásokhoz.
K. Melyek a különböző típusú plazmavágók?
V. A kétféle plazmavágó kézi és automatikus. Általában olyan boltokban találhatók, ahol fémlemezeket és csöveket gyártanak. Néhány alapvető különbség a két típusú plazmavágó között a termelékenység, a könnyű használat és a hordozhatóság.