PELICAN Raklappárnák

Polietilén párnák, amelyek a törékeny vagy értékes felszerelések (maximum 225 lb) védelmére szolgálnak az ütésektől a szállítás során. 4 irányú raklapbemenettel rendelkezik az anyag egyszerű be- és kirakodásához és a ládákra történő közvetlen felszereléshez egy 5/16 hüvelykes-18 UNC csavarral

Szűrő

PELICAN -

Raklappárna

StílusModellszínekSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ASKID MATEKék70-125 font€5.53
BSKID MATEZöld30-50 font€5.53
CSKID MATEnarancs125-225 font€5.53
DSKID MATECserez20-35 font€5.53
ESKID MATESárga45-80 font€5.53
PELICAN -

Raklappárna T-anyával

A Pelican's Skid-Mate raklappárnákat úgy tervezték, hogy megvédjék a nehéz berendezéseket és szerszámokat az ütésektől és a vibrációtól, hogy elkerüljék a szállítás közbeni sérüléseket. A Pelican Skid-Mate levegővel csillapított raklappárnák polietilén szerkezetűek, és T-anyával vannak ellátva, amely megkönnyíti a közvetlenül raklap alapra szerelését egy 5/16 hüvelykes 18 UNC csavarral. Lehetővé teszik a 4 irányú raklapbehelyezést az anyag egyszerű be- és kirakodása érdekében, és elbírják a 3000 láb húzást a betonfelületeken vagy a padlóhézagokon. A Pelican raklappárnái színkóddal vannak ellátva, amelyek különböző teherbírást jeleznek (20 és 225 font között), és -40 és 130 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek. A Skid-Mate távtartókat is használhatja ezekkel a raklappárnákkal, hogy további 1-1/8 hüvelykes magasságot adjon a párnához. Ez a megnövelt magasság lehetővé teszi, hogy a raklap alapja a legtöbb raklapemelőt befogadja.

StílusModellszínekMenetméretSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ASKID MATEKék8 x 10 mm70-125 font€7.94
ASKID MATEKék5/16 "- 1870-125 font€5.70
BSKID MATEZöld5/16 "- 1830-50 font€5.70
BSKID MATEZöld8 x 10 mm30-50 font€7.94
CSKID MATEnarancs5/16 "- 18125-225 font€6.42
CSKID MATEnarancs8 x 10 mm125-225 font€7.94
DSKID MATECserez5/16 "- 1820-35 font€5.70
DSKID MATECserez8 x 10 mm25-30 font€7.94
ESKID MATESárga8 x 10 mm45-80 font€7.94
ESKID MATESárga5/16 "- 1845-80 font€5.70
PELICAN -

Magasság 1-1 / 8 hüvelyk, fekete PK96

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SPACERAC6ETT€2.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?