A | 5JJT6 | (5) SFS 8 (1/2" karimaméret), SFS 12 (3/4" karimaméret), SFS 16 (1" karimaméret), SFS 20 (1-1/4" karimaméret), SFS 24 (1-1/2"-os karimaméret), SFS 32 (2"-os karimaméret), SFS 40 (2-1/2"-os karimaméret) | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete és sárga | -65 foktól 200 fokig F | 95. külső réteg és 57. belső réteg | - | uretán | 35 | €330.49 | |
B | 1RGY3 | 1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 500 | €69.53 | |
C | 1RGY7 | 1.5 mm C / S (20) mindegyik 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) mindegyik 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0 mm C / S (20) 4mm, 6mm, (15) mindegyik 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) mindegyik 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (1 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -15 foktól 400 fokig F | 75 A part | Kemény | Viton (R) | 500 | €298.68 | |
D | 1RGX9 | 1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Mindegyik 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) mindegyik 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Mindegyik 23.7 mm, 24 m | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 380 | €78.53 | |
E | 1RGY2 | 2 mm C/S (16) 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Mindegyik 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -30 foktól 250 fokig F | 90 A part | Nagyon nehéz | Buna N. | 385 | €137.90 | |
F | 1RGY1 | 2mm C / S (16) 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Mindegyik 38mm, 41m | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 385 | €68.59 | |
G | 1RGY4 | AS568A kötőjel (10): 006–012, 110–114, (5) mindegyik 115–116, 210–215, (2) mindegyik 216–222, 325–327 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -15 foktól 400 fokig F | 75 A part | Kemény | Viton (R) | 180 | €324.18 | |
H | 1RGY5 | AS568A kötőjelszám (10): 210-216, (7) 025-től 031-ig, (5) 032-től 043-ig, 125-től 142-ig, 217-től 229-ig, 325-től 328-ig, 901-től 914-ig, 916, 918-ig , 920, 924, 928, 932, (4) mindegyik 339, 329 (3) mindegyik 143–146, 230–232, (2) mindegyik 044–046, 147– | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -15 foktól 400 fokig F | 75 A part | Kemény | Viton (R) | 1110 | €1,781.67 | |
I | 5JJT5 | AS568A kötőjel (10): 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -25 foktól 250 fokig F | 90 A part | Nagyon nehéz | Buna N. | 70 | €65.03 | |
J | 1RGX8 | AS568A Dash No. (12) mindegyik 905–910, (10) mindegyik 901–904, 911–914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -30 foktól 250 fokig F | 90 A part | Nagyon nehéz | Buna N. | 212 | €71.62 | |
J | 1RGY6 | AS568A Dash No. (12) mindegyik 905–910, (10) mindegyik 901–904, 911–914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -15 foktól 400 fokig F | 90 A part | Nagyon nehéz | Viton (R) | 212 | €289.79 | |
K | 1RHA1 | AS568A kötőjel-szám (15) mindegyik 005–012, (10) mindegyik 013–018, 110–116, (5) mindegyik 117–121, 210–219 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | fehér | -100 foktól 500 fokig F | 55 D part | Nagyon nehéz | PTFE | 325 | €364.67 | |
L | 2 NRY8 | AS568A Dash No. (20) 007, (15) 010, 011, (10) mindegyik 012–014, 016, 110–113, 115, 116, 212, (8) mindegyik 120, 210, 211, 214 | Műanyag doboz | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 192 | €41.01 | |
H | 1RGX7 | AS568A kötőjel szám (20) mindegyik 001-től 016-ig, (15) mindegyik 110-től 116-ig, (10) egyenként 017-től 024-ig, 117-től 124-ig, 210-től 216-ig, (7) egyenként 025-től 031-ig, (5) ) 032–043, 125–142, 217–229, 325–328, 901–914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Mind a 32 | Műanyag doboz fedéldiagrammal és kihúzható fiókokkal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 1110 | €539.76 | |
M | 1RGX6 | AS568A kötőjel szám (20) mindegyik 006-tól 012-ig, (13) mindegyik 110-től 116-ig, (10) mindegyiké 210-től 222-ig, (7) mindegyiké 325-től 327-ig, (XNUMX) egyenként mindegyiké XNUMX-től XNUMX-ig | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 382 | €61.76 | |
N | 3CWA1 | AS568A Dash No. (20) mindegyik 008, 010 - 014, (15) mindegyik 015, 017, 111, 116, (10) mindegyik 118, 211 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Zöld | -40 foktól 300 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Erősen telített nitril (HNBR) | 200 | €106.82 | |
O | 5JKC2 | AS568A kötőjelszám (25): 001–012, 106–112, (10) mindegyik 013–030, 113–124, (5) mindegyik 031–038, 125–136, 207–230, 314–329 , (2) 039–050, 137–163, 231–262, 330–355, 425–429 | Szürke acélszekrény 60"Ma x 20-5/8"Sz x 16-1/4"M, 12 kihúzható tálcával | Fekete | -15 foktól 400 fokig F | 75 A part | Kemény | Viton (R) | 1324 | €16,896.33 | |
O | 5JKC1 | AS568A kötőjelszám (25): 001 - 012, 106 - 112, (10) 013 - 030, 113 - 124, 204 - 206, (5) mindegyik - 031 - 038, 125 - 136, 207 - 230 , 314–329, (2) A 039–050, 137–163, 231–262, 330–355, 425–429 | Szürke acélszekrény 60"Ma x 20-5/8"Sz x 16-1/4"M, 12 kihúzható tálcával | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 1324 | €10,215.90 | |
P | 3CWA4 | AS568A kötőjel-szám (25) mindegyik 005-től 011-ig, (15) mindegyik 012-től 110-ig, (10) egyenként 013-tól 018-ig, 111-től 116-ig, 210-ig, 211-ig, (7) mindegyik a 117-től 121-ig, 212-től 219-ig XNUMX | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 436 | €78.58 | |
Q | 3CVZ8 | AS568A kötőjel-szám (25) mindegyik 005-től 011-ig, (15) mindegyik 012-től 110-ig, (10) egyenként 013-tól 018-ig, 111-től 116-ig, 210-ig, 211-ig, (7) mindegyik a 117-től 121-ig, 212-től 219-ig XNUMX | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Piros | -65 foktól 450 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | szilikon | 436 | €102.43 | |
P | 3CWA5 | AS568A kötőjel-szám (25) mindegyik 005-től 011-ig, (15) mindegyik 012-től 110-ig, (10) egyenként 013-tól 018-ig, 111-től 116-ig, 210-ig, 211-ig, (7) mindegyik a 117-től 121-ig, 212-től 219-ig XNUMX | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 90 A part | Nagyon nehéz | Buna N. | 436 | €99.81 | |
R | 3CWA3 | AS568A kötőjel-szám (25) mindegyik 005-től 011-ig, (15) mindegyik 012-től 110-ig, (10) egyenként 013-tól 018-ig, 111-től 116-ig, 210-ig, 211-ig, (7) mindegyik a 117-től 121-ig, 212-től 219-ig XNUMX | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -15 foktól 400 fokig F | 75 A part | Kemény | Viton (R) | 436 | €291.75 | |
S | 1RGZ2 | AS568A kötőjel szám (32) mindegyik 006-tól 012-ig, (12) mindegyik 110-től 116-ig, (9) mindegyiké 210-től 222-ig, (6) mindegyiké 325-től 330-ig, (XNUMX) egyenként mindegyiké XNUMX-től XNUMX-ig | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -15 foktól 400 fokig F | 75 A part | Kemény | Viton (R) | 461 | €903.12 | |
T | 1RGZ3 | AS568A kötőjel szám (32) mindegyik 006-tól 012-ig, (12) mindegyik 110-től 116-ig, (9) mindegyiké 210-től 222-ig, (6) mindegyiké 325-től 334-ig, (XNUMX) egyenként mindegyiké XNUMX-től XNUMX-ig | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -40 foktól 250 fokig F | 70 A part | Közepesen kemény | Buna N. | 485 | €291.74 | |
U | 1RGY8 | AS568A kötőjel szám (35) 010–011, 25) 012, 110, 15, 111, 10, 112–116, 8, 211, 7, 212 | Műanyag doboz fedéldiagrammal | Fekete | -65° és 300° F között | 70 A part | Közepesen kemény | EPDM | 200 | €32.40 | |