Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5JJT5 O-gyűrű választék Buna N 568 Karima 70db | AE4CTW

APPROVED VENDOR 5JJT5 O-gyűrű választék Buna N 568 Karima 70db

Raktáron
Tétel: AE4CTW Modell: 5JJT5
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
€65.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-gyűrű választék
Típus típusMűanyag doboz fedéldiagrammal
színekFekete
durométert90 A part
KeménységNagyon nehéz
AnyagBuna N.
Darabszám70
Méretek száma7
SAE vagy metrikusSAE
Méreteket tartalmazAS568A kötőjel (10): 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232
Temp. Hatótávolság-25 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód4016935010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéreteket tartalmazTípus típusszínekTemp. HatótávolságdurométertKeménységAnyagDarabszámÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX5 O-gyűrű választék Buna N 200 Darab 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A kötőjel szám (35) 010–011, 25) 012, 110, 15, 111, 10, 112–116, 8, 211, 7, 212Műanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.200€27.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX6 O-gyűrű választék Buna N 382 Darab 30 Szs | AB3CJZ 1RGX6AS568A kötőjel szám (20) mindegyik 006-tól 012-ig, (13) mindegyik 110-től 116-ig, (10) mindegyiké 210-től 222-ig, (7) mindegyiké 325-től 327-ig, (XNUMX) egyenként mindegyiké XNUMX-től XNUMX-igMűanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.382€61.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX7 O-gyűrű választék Buna N 1110 Darab 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A kötőjel szám (20) mindegyik 001-től 016-ig, (15) mindegyik 110-től 116-ig, (10) egyenként 017-től 024-ig, 117-től 124-ig, 210-től 216-ig, (7) egyenként 025-től 031-ig, (5) ) 032–043, 125–142, 217–229, 325–328, 901–914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Mind a 32Műanyag doboz fedéldiagrammal és kihúzható fiókokkalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.1110€539.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX8 O-gyűrű választék Buna N 212 Darab 20 Szs | AB3CKB 1RGX8AS568A Dash No. (12) mindegyik 905–910, (10) mindegyik 901–904, 911–914, 916, 918, 920, 924, 928, 932Műanyag doboz fedéldiagrammalFekete-30 foktól 250 fokig F90 A partNagyon nehézBuna N.212€71.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX9 O-gyűrű választék Buna N 380 Darab 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Mindegyik 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) mindegyik 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Mindegyik 23.7 mm, 24 mMűanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.380€78.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGY1 O-gyűrű választék Buna N 385 Darab 30 Szs | AB3CKD 1RGY12mm C / S (16) 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Mindegyik 38mm, 41mMűanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.385€68.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGY2 O-gyűrű választék Buna N 385 Darab 30 Szs | AB3CKE 1RGY22 mm C/S (16) 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Mindegyik 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, Műanyag doboz fedéldiagrammalFekete-30 foktól 250 fokig F90 A partNagyon nehézBuna N.385€137.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5JJT5 O-gyűrű választék Buna N 568 Karima 70db
€65.04 /Mértékegység