Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NRY8 O-gyűrű választék Buna N 192 db 19 Méretek | AC2WTR

APPROVED VENDOR 2NRY8 O-gyűrű választék Buna N 192 db 19 Méretek

Raktáron
Tétel: AC2WTR Modell: 2NRY8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€41.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-gyűrű választék
Típus típusMűanyag doboz
színekFekete
durométert70 A part
KeménységKözepesen kemény
AnyagBuna N.
Darabszám192
Méretek száma19
SAE vagy metrikusSAE
Méreteket tartalmazAS568A Dash No. (20) 007, (15) 010, 011, (10) mindegyik 012–014, 016, 110–113, 115, 116, 212, (8) mindegyik 120, 210, 211, 214
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód4016931010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéreteket tartalmazTípus típusszínekTemp. HatótávolságdurométertKeménységAnyagDarabszámÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX5 O-gyűrű választék Buna N 200 Darab 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A kötőjel szám (35) 010–011, 25) 012, 110, 15, 111, 10, 112–116, 8, 211, 7, 212Műanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.200€27.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX6 O-gyűrű választék Buna N 382 Darab 30 Szs | AB3CJZ 1RGX6AS568A kötőjel szám (20) mindegyik 006-tól 012-ig, (13) mindegyik 110-től 116-ig, (10) mindegyiké 210-től 222-ig, (7) mindegyiké 325-től 327-ig, (XNUMX) egyenként mindegyiké XNUMX-től XNUMX-igMűanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.382€61.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX7 O-gyűrű választék Buna N 1110 Darab 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A kötőjel szám (20) mindegyik 001-től 016-ig, (15) mindegyik 110-től 116-ig, (10) egyenként 017-től 024-ig, 117-től 124-ig, 210-től 216-ig, (7) egyenként 025-től 031-ig, (5) ) 032–043, 125–142, 217–229, 325–328, 901–914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Mind a 32Műanyag doboz fedéldiagrammal és kihúzható fiókokkalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.1110€539.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX8 O-gyűrű választék Buna N 212 Darab 20 Szs | AB3CKB 1RGX8AS568A Dash No. (12) mindegyik 905–910, (10) mindegyik 901–904, 911–914, 916, 918, 920, 924, 928, 932Műanyag doboz fedéldiagrammalFekete-30 foktól 250 fokig F90 A partNagyon nehézBuna N.212€71.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGX9 O-gyűrű választék Buna N 380 Darab 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Mindegyik 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) mindegyik 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Mindegyik 23.7 mm, 24 mMűanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.380€78.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGY1 O-gyűrű választék Buna N 385 Darab 30 Szs | AB3CKD 1RGY12mm C / S (16) 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Mindegyik 38mm, 41mMűanyag doboz fedéldiagrammalFekete-40 foktól 250 fokig F70 A partKözepesen keményBuna N.385€68.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RGY2 O-gyűrű választék Buna N 385 Darab 30 Szs | AB3CKE 1RGY22 mm C/S (16) 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Mindegyik 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, Műanyag doboz fedéldiagrammalFekete-30 foktól 250 fokig F90 A partNagyon nehézBuna N.385€137.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NRY8 O-gyűrű választék Buna N 192 db 19 Méretek
€41.01 /Mértékegység