MILWAUKEE Dió meghajtók

Ideal for removing rusted and stripped bolts. Equipped with a universal driver head and deep well sockets that fit and drive multiple fasteners, eliminating the need for separate tools. Forged steel construction with chrome plated finish offers durability and rust protection.

Szűrő

MILWAUKEE -

Anyacsavar vörös / fekete acél

StílusModellHexHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€22.07
B48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€19.52
C48-22-24315 mm5.0mm7"Metric3"€39.22
D48-22-24325.5 mm5.5mm7"Metric3"€20.58
E48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€20.65
F48-22-24347 mm7.0mm7"Metric3"€22.88
G48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€22.04
H48-22-24358 mm8.0mm7"Metric3"€22.04
I48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€24.16
J48-22-243610 mm10.0mm7"Metric3"€22.03
K48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€20.33
L48-22-243713 mm13.0mm7.5 "Metric3"€24.74
MILWAUKEE -

Őrült sofőr

StílusModellHexHex méretÁr (ÁFA nélkül)
A48-22-24243 / 8 "3 / 8 "€23.49
B48-22-24203 / 16 "3 / 16 "€18.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?