Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-2431 Anyacsavarozó 5mm Piros/fekete Acél | AG3BQJ 32TT14

MILWAUKEE 48-22-2431 Anyacsavarozó 5mm Piros/fekete Acél

Raktáron
Tétel: AG3BQJ Modell: 48-22-2431Kereszthivatkozás: 32TT14
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
€11.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
SzínkódIgen
HandleGumi
Kezelje a színtPiros, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex5 mm
Hex méret5.0mm
Nem parkolNem
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusMetric
NyélÜreges
lábszárHex
A szár hossza3"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges hatszög
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusA szár hosszaÁr
MILWAUKEE 48-22-2421 Anyacsavarozó 1/4 hüvelykes piros/fekete acél | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€19.52
MILWAUKEE 48-22-2422 Anyacsavarozó 5/16 hüvelykes piros/fekete acél | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€20.64
MILWAUKEE 48-22-2423 Anya meghajtó 11/32 hüvelykes piros/fekete acél | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€20.38
MILWAUKEE 48-22-2425 Anyacsavarozó 7/16in piros/fekete acél | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€22.05
MILWAUKEE 48-22-2426 Anyacsavarozó 1/2 hüvelykes piros/fekete acél | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€22.60
MILWAUKEE 48-22-2427 Anyacsavarozó 9/16 hüvelykes piros/fekete acél | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€24.15
MILWAUKEE 48-22-2432 Anyacsavarozó 5.5 mm Vörös/fekete acél | AG3BQK 32TT15 48-22-24325.5 mm5.5mm7"Metric3"€20.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2431 Anyacsavarozó 5mm Piros/fekete Acél
€11.62 /Mértékegység