GOULDS WATER TECHNOLOGY Többlépcsős nyomásfokozó szivattyúk és rendszerek

Úgy tervezték, hogy nagy nyomású teljesítményt nyújtson alacsony folyadékáramlás mellett, ami ideálissá teszi őket nyomásfokozó és fordított ozmózis rendszerekhez. Öntöttvas / rozsdamentes acél / sárgaréz házzal rendelkezik, és akár 70 gpm áramlási sebességgel is elérhető (40 psi nyomáson)

Szűrő

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Többfokozatú nyomásfokozó szivattyú

StílusModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásÁr (ÁFA nélkül)
A45 HB13012Sárgaréz28/1444 @ 176 Ft.3Üveggel töltött hőre lágyuló műanyag2 "FNPT26.187 "485 PSI€9,828.49
B70 HB13012Sárgaréz28/1470 @ 99 Ft.3Üveggel töltött hőre lágyuló műanyag2 "FNPT25 11 / 16 "385 PSI€9,154.40
A5GBC05Öntöttvas6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 Ft.1/2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.41
A33GBC20Öntöttvas18.8 / 10.2-9.435 @ 169 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€4,510.78
A25GBC2012K0Öntöttvas18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€3,580.32
A5GBC07Öntöttvas12.8/6.46.5 @ 264 Ft.3/4Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT21.25 "375 PSI€2,850.46
A25GBC30Öntöttvas13.5/12.926 @ 290 Ft.3Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€5,161.99
A10GBC10Öntöttvas16 / 8.4-8.013 @ 200 Ft.1Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
A10GBC1012K0Öntöttvas16 / 8.4-8.013 @ 200 Ft.1Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,175.58
A25GBC3012P0Öntöttvas13.5/12.926 @ 290 Ft.3Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€4,583.25
A25GBC20Öntöttvas18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31
A5GBC03Öntöttvas6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 Ft.1/2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
A10GBC15Öntöttvas18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.30
A7GBC07Öntöttvas12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.33
A7GBC0712N0Öntöttvas12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT30.125 "300 PSI€3,088.73
A5GBC0512J0Öntöttvas6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 Ft.1/2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,680.50
A33GBC201J0Öntöttvas18.8 / 10.2-9.435 @ 169 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€3,927.54
A33GBC30Öntöttvas13.5/12.935 @ 240 Ft.3Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT36.5 "375 PSI€5,473.14
A33GBC3012N0Öntöttvas13.5/12.935 @ 240 Ft.3Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT36.5 "375 PSI€4,552.95
A5GBC0712P0Öntöttvas12.8/6.46.5 @ 264 Ft.3/4Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,995.17
A10GBC1512Q0Öntöttvas18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,426.94
A18GBC2012N0Öntöttvas18.8 / 10.2-9.423 @ 244 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€3,580.32
A18GBC20Öntöttvas18.8 / 10.2-9.423 @ 244 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€4,091.31
A10GBC1514Q0Öntöttvas18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,946.57
A25GBS2012K4Rozsdamentes acél18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,375.20
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

208–240 VAC nyitott cseppálló többlépcsős erősítő szivattyú, 15 bemeneti méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10GBC1517Q0CD2HNK€4,895.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?