GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208–240 VAC nyitott, cseppálló többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 15 bemeneti méret | CD2HNK 53DL87

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208 - 240 VAC nyitott cseppálló többlépcsős erősítő szivattyú, 15 bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CD2HNK Típus: 10GBC1517Q0Kereszthivatkozás: 53DL87

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,020.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
Keret56J
GPM @ 10 PSI19
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 140 PSI13
GPM @ 160 PSI10
GPM @ 180 PSI9
GPM @ 200 PSI16
Magasság6.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaÖsszetett
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Fázis3
Szivattyú típusaTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
Tömítés anyagaKerámia, Buna N
Szívó emelő10 Ft.
Feszültség208-240 VAC
Szélesség6 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208 - 240 VAC nyitott cseppálló többlépcsős erősítő szivattyú, 15 bemeneti méret
€4,020.73 /Mértékegység