GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 Pump 3 Hp 1 Phase 115-230v 3 Stages | AC6BGN 32J721

GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 3-as szivattyú 1 fázis 115-230v 3 fokozatú

Raktáron
Tétel: AC6BGN Modell: 45HB13012Kereszthivatkozás: 32J721

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,828.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
erősítők28/14
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head44 @ 176 Ft.
Diffúzor anyagaÜveggel töltött hőre lágyuló műanyag
AdóFolyamatos
Keret182CZ
GPM @ 40 PSI64
GPM @ 60 PSI55
GPM @ 80 PSI40
Magasság7.625 "
Ház anyagaSárgaréz
HP3
Hz60
Járókerék anyagaÜveggel töltött hőre lágyuló műanyag
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2 "FNPT
Be- / kimeneti2 "FNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)2 "FNPT
Hossz26.187 "
Max. Ügynyomás485 PSI
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.180 fok
Max. Nyomás100 psi
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor-Start
NEMA / IEC keret182CZ
Kivezetés2 "FNPT
Fázis1
Dugó vagy csatlakozó típusa2 "NPT
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén, Szilícium-karbid, Buna
Tömítés típusaTípus 21
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szakmai3
típusNagynyomású centrifugális
Feszültség115-230
Nedvesített anyagokSárgaréz, Szén, Kerámia, Buna, Rozsdamentes acél, Üveggel töltött hőre lágyuló műanyag
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBC07 szivattyú 3/4 LE 1 fázis 115-230v 13 fokozat | AC6BEZ 32J683 7GBC07Öntöttvas12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.32
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC10 szivattyú 1 LE 1 fázis 115-230v 10 fokozat | AC6BFA 32J684 10GBC10Öntöttvas16 / 8.4-8.013 @ 200 Ft.1Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC05 szivattyú 1/2 LE 1 fázis 115-230v 9 fokozat | AC6BFB 32J685 5GBC05Öntöttvas6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 Ft.1/2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.42
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC15 szivattyú 1-1/2 LE 1 fázis 115-230v 15 fokozat | AC6BFC 32J686 10GBC15Öntöttvas18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.29
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC03 szivattyú 1/2 LE 1 fázis 115-230v 7 fokozat | AC6BFD 32J687 5GBC03Öntöttvas6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 Ft.1/2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBS10 szivattyú 1 LE 1 fázis 115-230v 10 fokozat | AC6BFE 32J688 10 GBS10Rozsdamentes acél16 / 8.4-8.013 @ 205 Ft.1Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,986.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 25GBC20 szivattyú 2 LE 1 fázis 115-230v 10 fokozat | AC6BFF 32J689 25GBC20Öntöttvas18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 3-as szivattyú 1 fázis 115-230v 3 fokozatú
€9,828.49 /Mértékegység