FRANKLIN Többlépcsős nyomásfokozó szivattyúk és rendszerek

Szűrő

FRANKLIN -

Többlépcsős emlékeztető szivattyúk

A Franklin többlépcsős nyomásfokozó szivattyúkat úgy tervezték, hogy kielégítsék a vízellátási alkalmazások nyomásnövelő igényeit. Ezek a rozsdamentes acél szivattyúk olyan indukciós vagy kondenzátor indító motorral rendelkeznek, amely képes ellenállni a 268 PSI-ig terjedő áramlási sebességnek, valamint szén-kerámia / Buna / Viton tömítéssel a szivárgásmentes működés érdekében. Vízszintesen vannak felszerelve a nagy teljesítmény érdekében, 3 LE maximális teljesítménnyel és 15 lábig tartó szívóemeléssel. Ezek a többlépcsős emlékeztető szivattyúk 2-15 fokozatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellJárókerék anyagaerősítőkKeretBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A30FMH1S3-T304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225 fok F69 PSI€3,176.25
A30FMH2S5304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 fok F117 PSI€3,747.94
A15FMH05S2-T304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 fok F43 PSI€2,486.34
A15FMH07S3304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 fok F65 psi€2,538.14
A15FMH05S2304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 fok F43 PSI€2,270.35
A45FMH2S3304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 fok F71 PSI€4,178.87
A30FMH2S5-T304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 fok F117 PSI€3,610.41
A30FMH07S2304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 fok F48 PSI€2,752.74
A15FMH15S5304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 fok F113 psi€3,176.25
A15FMH15S5-T304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225 fok F113 psi€3,123.32
A30FMH07S2-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 fok F48 PSI€2,752.74
A30FMH15S4304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 fok F93 PSI€3,342.76
A15FMH2S6304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 fok F136 psi€3,546.81
A30FMH15S4-T304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 fok F93 PSI€3,229.18
A30FMH1S3304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 fok F69 PSI€2,925.20
A15FMH1S4-T304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225 fok F89 psi€2,858.63
A45FMH15S2304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225 fok F48 PSI€3,811.50
A15FMH2S6-T304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 fok F136 psi€3,282.13
A45FMH15S2-T304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225 fok F48 PSI€3,811.50
A45FMH2S3-T304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 fok F71 PSI€4,070.28
A15FMH07S3-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 fok F65 psi€2,858.63
A15FMH1S4304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 fok F89 psi€2,774.30
B10FBT07C4Celcon (R)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 fok F146 psi€2,646.88
B7FBT1S4Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 51 / 64 "375 PSI120 fok F258 psi€4,076.19
B5FBT1C4Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120 fok F268 psi€2,880.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?