EXTECH Mikromanométerek

Szűrő

EXTECH -

Nyomásmérő

StílusModellPontosságAkkumulátor típusKapcsolat típusakijelzőMax. Nyomásnyomás tartományFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
AHD700+/- 0.3% FC9V1/8 vagy 3/16 "ID csövekhez illik3 1/2 számjegyű LCD2 psi (0.1378 bar)0-tól 55.40-ig WC-ben0.01" wc€445.44
BHD755+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD0.5 psi (0.0344 bar)0-tól 13.85-ig WC-ben0.01 "-os WC€421.03
CHD750+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD5 psi (0.344 bar)0-tól 138.3-ig WC-ben0.1 "-os WC€497.21
DHD755-NIST+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD0.5 psi (0.0344 bar)0-tól 13.85-ig WC-ben0.01 "-os WC€729.20
EHD700-NIST+/- 0.3% FC9V1/8 vagy 3/16 "ID csövekhez illik3 1/2 számjegyű LCD2 psi (0.1378 bar)0-tól 55.40-ig WC-ben0.01" wc€755.01
F407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "magas LCD29 psi (2 bar)0-tól 802-ig WC-ben0.5 "-os WC€518.89
EXTECH -

Nyomásmérő / adatgyűjtő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SDL700AA4WMH€663.17
EXTECH -

Pitot-cső szélmérő és differenciál manométer, 5/8 "csatlakozó, 3 soros háttérvilágítású LCD

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HD350AF6DGY€816.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?