Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH HD700-NIST Manomoter nyomás 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist

Raktáron
Tétel: AF4VVX Típus: HD700-NISTKereszthivatkozás: 9LW58
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
€755.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi digitális manométer
Pontosság+/- 0.3% FC
Akkumulátor típus9V
Kapcsolat típusa1/8 vagy 3/16 "ID csövekhez illik
AdattárolásPC USB interfészen keresztül
kijelző3 1/2 számjegyű LCD
FelületUSB
Max. Nyomás2 psi (0.1378 bar)
Működési hatótáv0-13.78 Kpa
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
nyomás tartomány0-tól 55.40-ig WC-ben
Felbontás0.01" wc
típusNIST

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2735
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusKapcsolat típusakijelzőMax. Nyomásnyomás tartományFelbontásÁr
EXTECH HD700 kézi manométer 0-55.40 hüvelyk wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% FC9V1/8 vagy 3/16 "ID csövekhez illik3 1/2 számjegyű LCD2 psi (0.1378 bar)0-tól 55.40-ig WC-ben0.01" wc€445.44
EXTECH HD755 digitális manométer 0 - 13.85 hüvelykes wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD0.5 psi (0.0344 bar)0-tól 13.85-ig WC-ben0.01 "-os WC€421.03
EXTECH HD750 digitális manométer 0 - 138.3 hüvelykes wc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD5 psi (0.344 bar)0-tól 138.3-ig WC-ben0.1 "-os WC€497.21
EXTECH 407910 Manométer digitális LCD | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "magas LCD29 psi (2 bar)0-tól 802-ig WC-ben0.5 "-os WC€518.88
EXTECH HD755-NIST Manométer nyomás 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD0.5 psi (0.0344 bar)0-tól 13.85-ig WC-ben0.01 "-os WC€729.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist
€755.02 /Mértékegység