Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH HD350 Pitot csöves szélmérő és differenciál manométer, 5/8"-os csatlakozó, 3 soros háttérvilágítású LCD | AF6DGY 9XJ80

EXTECH HD350 Pitot csöves szélmérő és differenciál manométer, 5/8" csatlakozó, 3 soros háttérvilágítású LCD

Raktáron
Tétel: AF6DGY Modell: HD350Kereszthivatkozás: 9XJ80
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
€816.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális mikromanométer
Pontosság+ /-0.3%
Akkumulátor típus9 V
Kapcsolat típusa5/8 "csatlakozók
AdattárolásPC USB interfészen keresztül
kijelző3 soros háttérvilágítású LCD
FelületUSB
Max. Nyomás0.752 psi (0.05 bar)
Működési hatótáv0–5 KPa
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
nyomás tartomány0-tól 20-ig WC-ben
Felbontás0.01" wc
Sebesség200 - 15733 FPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód9015808080
Származási országCN

Termék részletek:

    • A folyadék nyomáskülönbségének, légsebességének, áramlási sebességének és hőmérsékletének mérésére és egyidejű megjelenítésére szolgál
    • Megkönnyíti az adattartást, az automatikus kikapcsolást, a nulla funkciót és manuálisan rögzíti / visszahívja akár 99 leolvasási beállítást
    • Nagy LCD-képernyő háttérvilágítással a jobb olvashatóság érdekében gyenge megvilágítás mellett
    • Szoftverrel és USB-kábellel, 9 V-os akkumulátorral, két 33.5 cm-es 85 hüvelykes csatlakozótömlővel és kemény hordtáskával ellátott Pitot-csővel rendelkezik

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH HD350 Pitot csöves szélmérő és differenciál manométer, 5/8" csatlakozó, 3 soros háttérvilágítású LCD
€816.39 /Mértékegység