SOUTHWIRE COMPANY Fém rugalmas vezeték

Szűrő

StílusModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Méret
A552833010.312-0.337 "1.5 "0.447-0.472 "5 / 16 "
ajánlatkérés
A552834010.375-0.393 "2"0.515-0.540 "3 / 8 "
ajánlatkérés
A552835010.437-0.462 "2"0.585-0.610 "7 / 16 "
ajánlatkérés
A552837010.625-0.645 "3"0.640-0.665 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A552839010.812-0.835 "4"0.890-0.915 "3 / 4 "
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY -

Titan sorozatú folyékony fém hajlékony fémvezeték

StílusModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Méret
A550929010.484-0.504 "4"0.690-0.710 "3 / 8 "
ajánlatkérés
A550826020.622-0.642 "6.5 "0.820-0.840 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A552882010.622-0.642 "6.5 "0.820-0.840 "1 / 2 "
ajánlatkérés
B550935020.820-0.840 "8.5 "1.030-1.050 "3 / 4 "
ajánlatkérés
A552883010.820-0.840 "8.5 "1.030-1.050 "3 / 4 "
ajánlatkérés
B550936031.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"
ajánlatkérés
C551068021.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"
ajánlatkérés
A552884011.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"
ajánlatkérés
A550930021.041-1.066 "13 "4.120-4.315 "1"
ajánlatkérés
A550933011.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
C551070021.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
B552809011.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
A550932011.575-1.6 "18 "1.865-1.900 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
A552887021.575-1.6 "18 "1.865-1.900 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
B552811011.575-1.6 "18 "1.865-1.990 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
C551072022.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
A552888022.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
A550931012.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
B552812012.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
C551073012.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
A551064012.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
B552813032.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
B551699033.070-3.1 "35 "3.460-3.500 "3"
ajánlatkérés
A551065023.070-3.1 "35 "3.460-3.500 "3"
ajánlatkérés
C551074013.070-3.1 "35 "3.460-3.500 "3"
ajánlatkérés
StílusModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Méret
A55092001-12.5 "2.860-3.060 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
A55092201-15 "3.360-3.560 "3"
ajánlatkérés
A55092301-17 "3.860-4.060 "3 1/2 kg.
ajánlatkérés
A55092401-20 "4.360-4.560 "4"
ajánlatkérés
A55283202--0.470-0.510 "5 / 16 "
ajánlatkérés
A55081701--0.470-0.510 "3 / 8 "
ajánlatkérés
A550818010.625-0.645 "3"0.860-0.920 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A550916011.000-1.040 "5"1.300-1.380 "1"
ajánlatkérés
A550917011.250-1.3 "6.25 "1.550-1.630 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
A550918011.500-1.575 "7.5 "1.850-1.950 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
A550919012.000-2.080 "10 "2.350-2.450 "2"
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY -

Alflex sorozatú rugalmas alumínium védőcső

StílusModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Méret
A59774801---3 / 8 "
ajánlatkérés
B55106001-12.5 "2.860-3.060 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
B55106101-15 "3.360-3.560 "3"
ajánlatkérés
B55106201-17 "3.860-4.060 "3 1/2 kg.
ajánlatkérés
B55106301-20 "4.360-4.560 "4"
ajánlatkérés
B552853010.312-0.337 "2"0.470-0.510 "5 / 16 "
ajánlatkérés
B550821020.625-0.645 "3"0.860-0.920 "1 / 2 "
ajánlatkérés
B552870050.625-0.645 "3"0.860-0.920 "1 / 2 "
ajánlatkérés
B550823030.812-0.835 "4"1.045-1.105 "3 / 4 "
ajánlatkérés
B550925011.000-1.040 "5"1.300-1.380 "1"
ajánlatkérés
B550926011.250-1.3 "6.25 "1.550-1.630 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
B550927011.500-1.575 "7.5 "1.850-1.950 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
B550928012.000-2.080 "10 "2.350-2.450 "2"
ajánlatkérés
StílusModellMin. Hajlítsa meg a sugaratMéret
A552820012"3 / 8 "
ajánlatkérés
A552821013"1 / 2 "
ajánlatkérés
A552822014"3 / 4 "
ajánlatkérés
A552823045"1"
ajánlatkérés
A552824046.25 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
A552825087.5 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
A5528260810 "2"
ajánlatkérés
A5528270812.5 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
A5528290815 "3"
ajánlatkérés
A5528300817 "3 1/2 kg.
ajánlatkérés
A5528310820 "4"
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?