SOUTHWIRE COMPANY 55287005 Flexible Aluminium Conduit, 1/2 Inch Size | CG6EYU

SOUTHWIRE COMPANY 55287005 Rugalmas alumínium védőcső, 1/2 hüvelykes

Cikk: CG6EYU Típus: 55287005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas alumínium vezeték
Belül Dia.0.625-0.645 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat3"
Dia kívül.0.860-0.920 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.MéretÁr
SOUTHWIRE COMPANY 55285301 Rugalmas alumínium védőcső, 5/16 hüvelykes méret | CG6EYG 552853010.312-0.337 "2"0.470-0.510 "5 / 16 "-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55082102 Rugalmas alumínium védőcső, 1/2 hüvelykes méret | CG6EYH 550821020.625-0.645 "3"0.860-0.920 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55082303 Rugalmas alumínium védőcső, 3/4 hüvelykes méret | CG6EYJ 550823030.812-0.835 "4"1.045-1.105 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55092501 Rugalmas alumínium védőcső, 1 hüvelykes méret | CG6EYK 550925011.000-1.040 "5"1.300-1.380 "1"-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55092601 Rugalmas alumínium védőcső, 1-1/4 hüvelykes méret | CG6EYL 550926011.250-1.3 "6.25 "1.550-1.630 "1 1/4 kg.-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55092701 Rugalmas alumínium védőcső, 1-1/2 hüvelykes méret | CG6EYM 550927011.500-1.575 "7.5 "1.850-1.950 "1 1/2 kg.-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55092801 Rugalmas alumínium védőcső, 2 hüvelykes méret | CG6EYN 550928012.000-2.080 "10 "2.350-2.450 "2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55287005 Rugalmas alumínium védőcső, 1/2 hüvelykes