SOUTHWIRE COMPANY Alflex sorozatú rugalmas alumínium védőcső


Szűrő
Vezetők száma: 0 , A szálak száma: 0
StílusModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Méret
A
55106101
-15 "3.360-3.560 "3"
ajánlatkérés
A
55106001
-12.5 "2.860-3.060 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
A
55106201
-17 "3.860-4.060 "3 1/2 kg.
ajánlatkérés
A
55106301
-20 "4.360-4.560 "4"
ajánlatkérés
B
59774801
---3 / 8 "
ajánlatkérés
A
55285301
0.312-0.337 "2"0.470-0.510 "5 / 16 "
ajánlatkérés
A
55082102
0.625-0.645 "3"0.860-0.920 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A
55287005
0.625-0.645 "3"0.860-0.920 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A
55082303
0.812-0.835 "4"1.045-1.105 "3 / 4 "
ajánlatkérés
A
55092501
1.000-1.040 "5"1.300-1.380 "1"
ajánlatkérés
A
55092601
1.250-1.3 "6.25 "1.550-1.630 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
A
55092701
1.500-1.575 "7.5 "1.850-1.950 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
A
55092801
2.000-2.080 "10 "2.350-2.450 "2"
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?