FUJI ELECTRIC Szerszámgép szivattyúk

ROHS-compliant suction-type oil coolant pumps with mechanical seals; used in circulation of coolants and spraying of cutting oils in different machines. Feature Buna-N elastomers, plastic or cast bronze impellers and steel springs

Szűrő

FUJI ELECTRIC -

Szivattyúolaj hűtőfolyadék

StílusModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkCsavar kör Dia.MagasságHPJárókerék anyagaHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
AVKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Öntött bronz8.375 "Szívás€928.74
AVKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Öntött bronz9.125 "Szívás€1,200.42
AVKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Műanyag9.625 "Szívás€1,446.78
BVKP-053A-4Z-0.35/0.1752 5.12-nél és 2 5.2 "-nél12.25 "1/12Öntött bronz12.25 "elmerülés€852.98
BVKP-073A-4Z-1/0.52 6.3-nél és 2 5.28 "-nél14 7 / 32 "1/4Öntött bronz14.25 "elmerülés€1,200.42
BVKP-093A-4Z-2.4/1.27.09 "21.75 "1/2Öntött bronz21 45 / 64 "elmerülés€1,750.07
AVKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Műanyag7.25 "Szívás€796.13
BVKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Öntött bronz11.75 "elmerülés€796.13
BVKP-063A-4Z-0.50/0.252 5.2-nél és 2 5.28 "-nél12.25 "1/8Öntött bronz12.25 "elmerülés€928.74
AVKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Öntött bronz8.375 "Szívás€852.98
BVKP-083A-4Z341.5/0.752 6.3-nél és 2 6.69 "-nél17.437 "1/3Öntött bronz17.437 "elmerülés€1,446.78
AVKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Öntött bronz12.25 "Szívás€1,750.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?