FUJI ELECTRIC VKP-083A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/3hp | AD2FZV 3P748

FUJI ELECTRIC VKP-083A-4Z szivattyúolaj hűtőfolyadék 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AD2FZV Modell: VKP-083A-4ZKereszthivatkozás: 3P748

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,446.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajhűtő szivattyú
erősítők1.5/0.75
test anyagaÖntöttvas
Csavar kör Dia.2 6.3-nél és 2 6.69 "-nél
elasztomerBuna N.
GPM víz @ 10 Ft. a feje47
GPM víz @ 15 Ft. a feje36
GPM víz @ 20 Ft. a feje28.5
GPM víz @ 30 Ft. a feje20
GPM víz @ 5 Ft. a feje54
GPM víz @ 50 Ft. a feje34
GPM víz @ 7 Ft. alacsony feje52.0
Magasság17.437 "
HP1/3
Járókerék anyagaÖntött bronz
Be- / kimeneti3/4 hüvelyk
Hossz17.437 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)9-7/8
Max. Ajánlott viszkozitás1200 50 Hz-en, 600 60 Hz-en
Max. Hőmérséklet104
Fázis3
RPM3440
Tengely anyagaSzénacél
Lekapcsol34 Ft.
típuselmerülés
Feszültség230/460
Szélesség6 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.67
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8421290065
Származási országTW

Termék részletek:

    • GPM víz @ 13 Ft. alacsony fej (44.0)
    • GPM víz @ 16 Ft. a feje (41.0)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkCsavar kör Dia.MagasságHPJárókerék anyagaHossztípusÁr
FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék | AD2FZD 3P726 VKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Műanyag7.25 "Szívás€796.13
FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék | AD2FZE 3P727 VKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Öntött bronz8.375 "Szívás€852.98
FUJI ELECTRIC VKN-063A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/8hp | AD2FZF 3P728 VKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Öntött bronz8.375 "Szívás€928.74
FUJI ELECTRIC VKN-073A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/4hp | AD2FZM 3P741 VKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Öntött bronz9.125 "Szívás€1,200.42
FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/3hp | AD2FZN 3P742 VKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Műanyag9.625 "Szívás€1,446.78
FUJI ELECTRIC VKN-093A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/2hp | AD2FZP 3P743 VKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Öntött bronz12.25 "Szívás€1,750.07
FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék | AD2FZQ 3P744 VKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Öntött bronz11.75 "elmerülés€796.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC VKP-083A-4Z szivattyúolaj hűtőfolyadék 1/3 LE
€1,446.78 /Mértékegység