FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék | AD2FZD 3P726

FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z szivattyúolaj hűtőfolyadék

Raktáron
Tétel: AD2FZD Modell: VKN-043A-4ZKereszthivatkozás: 3P726

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€796.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajhűtő szivattyú
erősítők0.27/0.135
test anyagaÖntöttvas
Csavar kör Dia.5.11 "
elasztomerBuna N.
GPM víz @ 10 Ft. a feje5.9
GPM víz @ 15 Ft. a feje3.8
GPM víz @ 3 Ft. a feje8.0
GPM víz @ 5 Ft. a feje7.2
GPM víz @ 7 Ft. alacsony feje6.9
Magasság7.187 "
HP1/20
Járókerék anyagaMűanyag
Be- / kimeneti1/4 hüvelyk
Hossz7.25 "
Max. Ajánlott viszkozitás800 50 Hz-en, 300 60 Hz-en
Max. Hőmérséklet104
Fázis3
RPM3440
Tengely anyagaSzénacél
TengelytömítésMechanikus tömítés
Lekapcsol19 Ft.
típusSzívás
Feszültség230/460
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8421290065
Származási országTW

Termék részletek:

    • GPM víz @ 13 Ft. alacsony fej (4.5)
    • GPM víz @ 16 Ft. a feje (2.6)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkCsavar kör Dia.MagasságHPJárókerék anyagaHossztípusÁr
FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék | AD2FZE 3P727 VKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Öntött bronz8.375 "Szívás€852.98
FUJI ELECTRIC VKN-063A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/8hp | AD2FZF 3P728 VKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Öntött bronz8.375 "Szívás€928.74
FUJI ELECTRIC VKN-073A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/4hp | AD2FZM 3P741 VKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Öntött bronz9.125 "Szívás€1,200.42
FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/3hp | AD2FZN 3P742 VKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Műanyag9.625 "Szívás€1,446.78
FUJI ELECTRIC VKN-093A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék 1/2hp | AD2FZP 3P743 VKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Öntött bronz12.25 "Szívás€1,750.07
FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék | AD2FZQ 3P744 VKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Öntött bronz11.75 "elmerülés€796.13
FUJI ELECTRIC VKP-053A-4Z szivattyú olaj hűtőfolyadék | AD2FZR 3P745 VKP-053A-4Z-0.35/0.1752 5.12-nél és 2 5.2 "-nél12.25 "1/12Öntött bronz12.25 "elmerülés€852.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z szivattyúolaj hűtőfolyadék
€796.13 /Mértékegység