ARMOR COAT Lock alátétek

Szűrő

Split lock washers are used with standard fasteners to provide higher torque and exert spring tension that keeps the fastener from vibrating loose in automotive, aircraft and marine applications....Tovább
ARMOR COAT -

Hasított alátétek

StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.MéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
AUST2360501 / 2 "0.512 "0.869 "1 / 2 "0.125 "€14.26
BUST2360461 / 4 "0.260 "0.487 "1 / 4 "0.062 "€8.93
CUST2360523 / 4 "0.766 "1.265 "3 / 4 "0.188 "€24.04
DUST2360483 / 8 "0.385 "0.68 "3 / 8 "0.094 "€14.94
EUST2360515 / 8 "0.641 "1.073 "5 / 8 "0.156 "€27.46
FUST2360475 / 16 "0.322 "0.583 "5 / 16 "0.078 "€5.11
GUST2360497 / 16 "0.450 "0.776 "7 / 16 "0.109 "€10.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?