HONEYWELL Végállás kapcsolók fejei

Ideális mechanikus berendezések mozgásának figyelésére és vezérlésére. A végálláskapcsoló test tetejére szerelhető, hogy vizuális és elektromos jelzést adjon a kapcsoló működtetésekor. Kapható lengőkarral, forgó működtetővel, fejgörgővel és csapdugattyús típusú működtetőkkel.

Szűrő

HONEYWELL -

Wobble Stick működtető végállás kapcsolófej

StílusModellMűködési hőmérséklet.Működtető hosszaerősítőkUtazásFeszültségértékelésKapcsolatfelvételIP besorolásMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
ALSZ7A1A-Nem Meghatározott10Előzetes utazás 15 fok, max. Áthaladás 60 fok, differenciálmenet 5 fok max600VAC / 250VDC1NO / 1NCNem értékeltCW vagy CCW€412.94
BLSZ7M6D-Nem Meghatározott10Előzetes utazás 18 fokos max., Túlhaladás 57 fokos min., Differenciális menet 10 fokos max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCNem értékeltCW és CCW€533.21
C208LS152-20 foktól 160 fokig F5.5 "10Pretravel 1.125 "max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNem értékeltPretravel (PT) 1.125 max:€864.32
D208LS1-20 foktól 160 fokig F5.5 "10Pretravel 1.125 "max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNem értékeltPretravel (PT) 1.125 max:€627.33
EBZV6-2RN18-25 foktól 160 fokig F4.29 "15A / 2A induktív, 0.5A / 0.25A ellenállóPretravel 15 fok max.125 - 600/125 - 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, pillanatnyi, ezüst kapcsolatok66Pretravel (PT) 15 fok max€363.49
FLSZ1JGA10 fok és 200 fok F között5.5 "Nem alkalmazhatóPretravel 1 "600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem értékeltCW és CCW€330.73
GLSZ1KHC10 fok és 200 fok F között5.5 "Nem alkalmazhatóPretravel 2 "600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem értékeltCW és CCW€360.63
HONEYWELL -

Forgó működtető végállás kapcsoló fej

StílusModellMűködési erőMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködési hőmérséklet.UtazásFeszültségértékeléserősítőkKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
ALSZ1R1.70 in.-lbNem MeghatározottOldal30 fok és 250 fok F közöttElőzetes utazás 15 fokos max., Túlhaladás 60 fokos min., Differenciális menet 7 fokos max.600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€269.30
BLSZ1B2.50 in.-lbNem Meghatározottfelső30 fok és 250 fok F közöttElőzetes utazás 25 fokos max., Túlhaladás 110 fokos min., Differenciális menet 10 fokos max.600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€475.60
C201LS1Max. 3 font1.5 "Oldal-20 foktól 160 fokig FElőtolás max. 20 fok, túlfutás minimum 30 fok, differenciálút 12 fok max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€676.68
D201LS3Max. 3 font1.2 "hogy 3.5"Oldal-20 foktól 160 fokig FElőtolás max. 20 fok, túlfutás minimum 30 fok, differenciálút 12 fok max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,092.33
EGLZ1AA3.00 in.-lbNem Meghatározottfelső13 fok és 185 fok F közöttElőzetes utazás 25 fokos max., Túlhaladás 60 fokos min., Differenciális menet 12 fokos max.600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€145.85
FLSZ1A4 in.-lb.Nem MeghatározottOldal10 fok és 250 fok F közöttPretravel 15 fok, működési út 60 fok600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€263.36
GLSZ1AB4.00 in.-lbNem MeghatározottOldal-40 foktól 212 fokig FElőzetes utazás 15 fokos max., Túlhaladás 60 fokos min., Differenciális menet 5 fokos max.600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€349.23
HLSZ1M4.00 in.-lbNem MeghatározottOldal30 fok és 250 fok F közöttElőzetes utazás 18 fokos max., Túlhaladás 57 fokos min., Differenciális menet 10 fokos max.600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€470.43
I201LS105 uncia. max.0.58 "hogy 5.56"Oldal-20 foktól 160 fokig FElőtolás max. 20 fok, túlfutás minimum 30 fok, differenciálút 12 fok max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,183.18
I201LS475 uncia. max.0.58 "hogy 5.56"Oldal-20 foktól 160 fokig FElőutasítás max. 5 fok, túlfutás 30 fok min.120-480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,955.05
HONEYWELL -

Határkapcsoló fej Cat Wisker

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LSZ1JGMAB6BJU€313.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?