Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GLZ1AA végállás kapcsoló fej forgatható felső működtető | AB6BJE 20Y030

HONEYWELL GLZ1AA végálláskapcsoló fejű forgó felső működtető

Raktáron
Tétel: AB6BJE Modell: GLZ1AAKereszthivatkozás: 20Y030
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
€144.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem Meghatározott
Működtető helyefelső
Működtető stílusgörgős
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolás67
MozgalomCW és CCW
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő3.00 in.-lb
Működési hőmérséklet.13 fok és 185 fok F között
UtazásElőzetes utazás 25 fokos max., Túlhaladás 60 fokos min., Differenciális menet 12 fokos max.
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csere GL Switch oldalsó forgófej, RoHS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködési hőmérséklet.UtazásFeszültségértékeléserősítőkKapcsolatfelvételÁr
HONEYWELL 201LS1 végálláskapcsoló beépülő modul oldalsó forgóacél Spdt AA3REM 11T707 201LS1Max. 3 font1.5 "Oldal-20 foktól 160 fokig FElőtolás max. 20 fok, túlfutás minimum 30 fok, differenciálút 12 fok max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€636.40
HONEYWELL 201LS10 végálláskapcsoló beépülő modul oldalsó forgó alacsony erőtartalmú rúd Spdt AA3REN 11T708 201LS105 uncia. max.0.58 "hogy 5.56"Oldal-20 foktól 160 fokig FElőtolás max. 20 fok, túlfutás minimum 30 fok, differenciálút 12 fok max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,074.94
HONEYWELL 201LS3 végálláskapcsoló beépülő modul oldalsó Rotary Adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS3Max. 3 font1.2 "hogy 3.5"Oldal-20 foktól 160 fokig FElőtolás max. 20 fok, túlfutás minimum 30 fok, differenciálút 12 fok max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,027.29
HONEYWELL 201LS47 végálláskapcsoló beépülő modul oldalsó Rotary Adjrod Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 uncia. max.0.58 "hogy 5.56"Oldal-20 foktól 160 fokig FElőutasítás max. 5 fok, túlfutás 30 fok min.120-480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,776.20
HONEYWELL LSZ1A végálláskapcsoló fej forgó HDD sorozat | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 in.-lb.Nem MeghatározottOldal10 fok és 250 fok F közöttPretravel 15 fok, működési út 60 fok600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€254.16
HONEYWELL LSZ1AB végálláskapcsoló fej forgó oldalsó működtető | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 in.-lbNem MeghatározottOldal-40 foktól 212 fokig FElőzetes utazás 15 fokos max., Túlhaladás 60 fokos min., Differenciális menet 5 fokos max.600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€349.23
HONEYWELL LSZ1B végálláskapcsoló fej forgó felső működtető | AB6BJL 20Y036 LSZ1B2.50 in.-lbNem Meghatározottfelső30 fok és 250 fok F közöttElőzetes utazás 25 fokos max., Túlhaladás 110 fokos min., Differenciális menet 10 fokos max.600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem alkalmazható€472.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GLZ1AA végálláskapcsoló fejű forgó felső működtető
€144.04 /Mértékegység