MOEN Konyhai csaptelepek

Idel kereskedelmi konyhákba, éttermekbe, bárokba és pihenőhelyiségekbe. A Power Boost technológia (egyes modelleken) a fokozott vízhatékonyságért és a Reflex rendszer a lehúzható / kihúzható permetezőfej biztonságos dokkolásához

Szűrő

MOEN -

Kereskedelmi Gooseneck Bar csaptelepek, króm bevonattal

A Moen kereskedelemben kapható hattyúnyak csaptelepek akár 1.5 gpm-es vízáramlást biztosítanak ételkészítési, ivási vagy mosási feladatokhoz, és két szárny alakú fogantyúval rendelkeznek, amelyek a felhasználók felé húzzák vagy eltolódhatnak a víz áramlásának elindításához vagy leállításához. Fémszerkezetük króm bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak, és kettős csuklópenge fogantyúk, vagy lapátfogantyúk a kézi csuklókezeléshez, amelyek a fogyatékkal élők számára is előnyösek. Ezen túlmenően ezek a csapok szabályozzák a hideg-meleg vízellátást és beállítják a víz hőmérsékletét. Magas kifolyókkal és kompakt kialakításúak, amelyek könnyen felszerelhetők kis mosdókagylókra szűk helyeken, ahol ételeket és italokat, bárokat és éttermeket szolgálnak fel. Ezeket a fedélzetre szerelhető bármosogató csaptelepeket pultra vagy mosogatóra szerelik fel, és két központosított furatokkal rendelkeznek, amelyek 4 hüvelyk távolságra vannak egymástól a lyukak közepe között.

StílusModelltest anyagacsatlakozásCsere patronKiöntő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A8948Öntött fém1 / 2 "Igen4.75 "€261.09
B8938Fém1/2 "IPSMfr. 1224. sz4 9 / 16 "€256.16
MOEN -

Konyhai csaptelepek, kar fogantyú, kézi működtetés

A Moen konyhai csaptelepeket nagy forgalmú mosogatókon használják kereskedelmi/közterületeken, hogy vizet biztosítsanak főzéshez, kézmosáshoz és mosogatáshoz. Ezek a csaptelepek sárgarézből készülnek és krómozottak a kiváló korrózióállóság és polírozott megjelenés érdekében. Kézi működtetésűek, és beépített fogantyúval rendelkeznek a víz nyomásának és hőmérsékletének szabályozására. Maximális áramlási sebességük 2.2 gpm, és kerámiatárcsás és kerámiapatronos szelepváltozatban kaphatók.

StílusModellcsatlakozásÁramlási sebességKiöntő hosszaSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A674253 / 4 "2.2 gpm4"Kerámia patron€218.73
B74253/8 "tömörítés2 gpm9.125 "Kerámia lemez€209.97
MOEN -

Konyhai csaptelepek

StílusModellCsere patronÁr (ÁFA nélkül)
A8713-€638.89
B8799Mfr. 1224. sz€324.90
C8289Mfr. 52000, 52001€465.50
MOEN -

Gooseneck bárcsaptelepek

StílusModellFogantyú típusaLyukak számaÁr (ÁFA nélkül)
A8279Fogantyú1€415.74
B8278Csuklópengéje2€390.31
MOEN -

Hattyúnyakú konyhai csaptelep, Moen, Arbor, Rozsdamentes acél bevonat, 1.5 GPM áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7594SRSCT3TKK€678.80
MOEN -

Hattyúnyak rúdcsaptelep, Moen, M-Dura, króm bevonat, 1.5 GPM áramlási sebesség, 8 hüvelykes kifolyó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8225smf15CT3TKH€499.96
MOEN -

Alacsony ívű konyhai csaptelep, Moen, M-Dura, króm bevonat, 1.5 gpm áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8701CT3TKG€249.65
MOEN -

Hattyúnyakú konyhai csaptelep, Moen, Align, Rozsdamentes acél bevonat, 1.5 GPM áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7165SRSCT3TKJ€851.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?